Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsband Sauerstoff, praxisbewährt, ab Ø 50mm, blau/weiß, 33m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-193402
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_193402
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Sauerstoff
rohrleitungsband - sauerstoff krosc...
rohrleitungsband - sauerstoff
Rohrleitungsband Sauerstoff, praxisbewährt, ab Ø 50mm, blau/weiß, 33m/Rolle

Rohrleitungsband Sauerstoff, kennzeichnet den Durchflussstoff und Fließrichtung, praxisbewährt, CLP-Symbol 03, für Rohrdurchmesser ab 50 mm, mit rückseitigem Abdeckpapier und Abziehlasche, Gruppenfarbe: blau, Schriftfarbe: weiß, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Breite: 104 mm, 1 Rolle = 33 m, Abreißperforation alle 30 cm
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
blau
Produkttyp:
RKZ-Bänder
Pfeilfarbe:
weiß
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Rolle
Rohrdurchmesser:
ab 50mm
Durchflussstoff:
Sauerstoff
Norm:
praxisbewährt
Symbol:
Flamme ü. Kreis
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Rohrleitungskennzeichen, Rohrleitungsbänder, Durchflusskennzeichnung, Fließrichtungspfeile, Sauerstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,67*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 4,68697* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 225,64*
€ 268,51
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 201,35*
€ 239,61
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 177,84*
€ 211,63
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 168,62*
€ 200,66
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 154,67*
€ 184,06
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_126602
ab € 153,90*
Sonstiges
Kroschke
KSI_165502
ab € 153,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.