| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-18217 Herst.-Nr.: 18217 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| K.57 Absperrpfosten,z. Einbetonieren,rot/weiß,Stahlrohr,feuerverzinkt,1000mm
K.57 Absperrpfosten, zum Einbetonieren, mit 2 Kettenösen, für den Innen- und Außenbereich, zum Absperren von Einfahrten, Parkplätzen oder Privatwegen, Farbe: rot/weiß, Material: feuerverzinkter Stahl, pulverbeschichtet (RAL 9016), mit roten retroreflektierenden Folienringen, Wandstärke: 2 mm, Durchmesser: 60 mm, Höhe: 1000 mm, davon 400 mm unter Flur |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten stahl rundrohr d 60 mm, absperrpfosten, absperrpfosten bodenhülse, Begrenzungen, Absperrungen, Pfähle, Pfahl, Absperrständer |
| | |
| |