| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-179930 Herst.-Nr.: KSI_179930 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Warn-Kombischild Teile stehen unter Spannung, RoHS konform, Folie, 74x37mm
Warn-Kombischild Alle entsprechend gekennzeichneten Teile stehen auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter noch unter Spannung, RoHS konform, mit Symbol Warnung vor elektrischer Spannung gemäß ASR A1.3, DIN EN ISO 7010/W012, für den Innen- und Außeneinsatz,Material: selbstklebende Polyesterfolie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 74 x 37 mm Weitere Informationen: | | Schriftfarbe: | schwarz | Symbolfarbe: | schwarz | Typ: | Warnzeichen | Grundfarbe: | gelb | Form: | Rechteck |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maschinenhinweisschild, Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung vor elektrischer Spannung, Warnung vor elektrischer Spannung W012 Warnschild, Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung, kroschke anlage unter spannung, anlagen- und maschinenschilder, warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung folie, Elektrokennzeichnung, Sicherheitskennzeichnung, Warnschild, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Folie, Warnhinweis, Warnhinweiszeichen |
| | |
| |