Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-Kombischild Achtung! Öffnen des..., RoHS konform, Folie, 52x26mm, 10/Bogen, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W012


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-179925
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_179925
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
Maschinen-Hinweisschild
Maschinenhinweisschild
Warn-Kombischild Achtung! Öffnen des...,RoHS konform,Folie,52x26mm,10/Bogen

Warn-Kombischild Achtung! Öffnen des Schaltschrankes nur durch autorisiertes Fachpersonal, RoHS konform, mit Symbol Warnung vor elektrischer Spannung gemäß ASR A1.3, DINEN ISO 7010/W012, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Polyesterfolie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 52 x 26 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Schriftfarbe:
schwarz
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Warnzeichen
Grundfarbe:
gelb
Form:
Rechteck
Format:
52x26mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,682* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 10,21*
€ 12,15
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 10,09*
€ 12,01
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 9,53*
€ 11,34
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 8,95*
€ 10,65
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 8,58*
€ 10,21
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 6,82*
€ 8,12
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_41232
ab € 2,79*
Sonstiges
Kroschke
KSI_179926
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.