Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Allgemeine Sicherheitsschilder
>
Maschinen-Hinweisschild
>
Maschinen-Hinweisschild Drehrichtungspfeile
>
Artikel
Drehrichtungspfeil, RoHS konform, gelb/schwarz, Folie, selbstklebend, 80x20mm, 10/Bogen
Menge:
Bogen
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-175825
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
175825
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinen-Hinweisschild Drehrichtun...
maschinen-hinweisschild drehrichtun...
Drehrichtungspfeil,RoHS konform,gelb/schwarz,Folie,selbstkl.,80x20mm,10/Bogen
Drehrichtungspfeil, RoHS konform, für den Innen- und Außeneinsatz, Farbe: gelb/schwarz, Material: selbstklebende Polyesterfolie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Format: 80 x 20 mm, 1 Bogen =10 Stück
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Maschinenkennzeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
gelb
Form:
Rechteck
Format:
80x20mm
... >
Sicherheitskennzeichnung, Leitsysteme
>
Maschinenkennzeichen
>
Kennzeichen für Maschinen
Weitere Suchbegriffe:
Maschinenkennzeichnungen
,
Drehrichtungspfeile
,
Markierungspfeile
,
Sicherheitskennzeichen
,
Aufkleber
,
Achtung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,44*
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,736* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 12,44*
€ 14,80
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 11,11*
€ 13,22
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 10,71*
€ 12,74
pro Bogen
ab 11 Bögen
€ 9,92*
€ 11,80
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 9,67*
€ 11,51
pro Bogen
ab 31 Bögen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Bogen
ab 5000 Bögen
€ 7,36*
€ 8,76
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Drehrichtungspfeil, RoHS konform, gelb/rot, Folie, selbstklebend, 80x20mm, 10/Bogen
Kroschke
175826
€ 12,50*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.