Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-Kombisch.Before opening the casing,RoHS konform,Folie,52x26mm,10/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-173838
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_173838
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Anlagen- und Maschinenschilder
Anlagenschild
Maschinen-Hinweisschild
Maschinenhinweisschild
Warn-Kombisch.Before opening the casing,RoHS konform,Folie,52x26mm,10/Bogen

Warn-Kombischild Before opening the casing put main switch out of circuit!, RoHS konform, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 52 x 26 mm, 1 Bogen = 10 Stück
Weitere Informationen:
Schriftfarbe:
schwarz
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Warnzeichen
Material:
Folie
Grundfarbe:
gelb
Form:
Rechteck
Format:
52x26mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, anlagen- und maschinenschilder, Warnschilder, Sicherheitskennzeichen, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Aufkleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 10 Stück (ab € 0,527* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 7,76*
€ 9,23
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,72*
€ 8,00
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,27*
€ 6,27
pro Bogen
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_173840
ab € 1,00*
Sonstiges
Kroschke
KSI_173839
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.