| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-173556 Herst.-Nr.: KSI_173556 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Warn-Kombischild Vorsicht! Hochspannung Kabel unter..., Kunststoff, 300x200mm
Warn-Kombischild Vorsicht! Hochspannung Kabel unter Spannung, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 300 x 200 mm Weitere Informationen: | | Schriftfarbe: | schwarz | Symbolfarbe: | schwarz | Typ: | Warnzeichen | Material: | Kunststoff | Grundfarbe: | gelb | Form: | Rechteck | Format: | 300x200mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maschinenkennzeichen, Maschinenkennzeichnung, Maschinenschild, Warn-Kombischilder Praxisbewährt, warn-kombischilder praxisbewährt, Hinweiskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Vorsicht, Warnhinweis, Warnhinweisschilder, Warnhinweiszeichen, Blitzpfeil, Warnaufkleber |
| | |
| |