Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombischild Vorsicht! Ultraviolette Strahlung..., Folie, 200x150mm, ISO 3864-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-17178
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_17178
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Kombischilder Praxisbewährt
warn-kombischilder praxisbewährt fo...
warn-kombischilder praxisbewährt
Kombischild Vorsicht! Ultraviolette Strahlung...,gem.ISO 3864-2,Folie,200x150mm

Kombischild mit Symbolen Vorsicht! Ultraviolette Strahlung - Augenschutz benutzen, gemäß ISO 3864-2, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebendeFolie, temperaturbeständig von -40°C bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 200 x 150 mm
Weitere Informationen:
Material:
Folie
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Hinweisschilder, ISO 3864-2, Kombischild, Warnhinweisschilder, Warnhinweis, Warnhinweiszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.