Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsband Ozon, praxisbewährt, ab Ø 10mm, blau/weiß, 33m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-165503
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_165503
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Nicht brennbare ...
Rohrleitungsband - Sauerstoff
rohrleitungsband - nicht brennbare ...
Rohrleitungsband Ozon, praxisbewährt, ab Ø 10mm, blau/weiß, 33m/Rolle

Rohrleitungsband Ozon, kennzeichnet den Durchflussstoff und Fließrichtung, praxisbewährt, CLP-Symbol 03 06 09, für Rohrdurchmesser ab 10 mm, mit rückseitigem Abdeckpapier und Abziehlasche, Gruppenfarbe: blau, Schriftfarbe: weiß, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Breite: 104 mm, 1 Rolle = 33 m, Abreißperforation alle 30 cm
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
blau
Produkttyp:
RKZ-Bänder
Pfeilfarbe:
weiß
Schriftfarbe:
weiß
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Rolle
Rohrdurchmesser:
ab 10mm
Durchflussstoff:
Sauerstoff
Norm:
praxisbewährt
Symbol:
Umwelt | Totenkopf | Flamme ü. Kreis
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Rohrleitungskennzeichen, Rohrleitungsband, Durchflusskennzeichnung, RKZ, Sauerstoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,86*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 4,66243* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 226,51*
€ 269,55
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 203,26*
€ 241,88
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 177,39*
€ 211,09
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 163,67*
€ 194,77
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 153,86*
€ 183,09
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_126603
ab € 154,45*
Sonstiges
Kroschke
KSI_193403
ab € 154,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.