| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-153768 Herst.-Nr.: KSI_153768 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten,ASR/DIN,Magnetfolie,Ø 200mm
Verbotsschild Zutritt für Unbefugte verboten, gemäß ASR A1.3/D-P006, DIN 4844-2/D-P006, für den Innen- und Außeneinsatz, optimal bei häufig wechselnder Kennzeichnung aufFahrzeugen, Maschinen und Anlagen, Material: Magnetfolie, temperaturbeständig von -15 bis +60°C, kurzzeitig bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Durchmesser: 200 mm Weitere Informationen: | | Symbolfarbe: | schwarz | Typ: | Verbotszeichen | Grundfarbe: | weiß | Norm: | ASR A1.3 | Form: | Ronde | Format: | Ø 200mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbotsschilder, Hinweiskennzeichen, Hinweisschilder, Verbotskennzeichen, Verbotszeichen, Hinweisschild |
| | |
| |