Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Rohrleitungskennzeichnung
>
Rohrleitungsband
>
Rohrleitungsband - Brennbare Flüssigkeiten
>
Artikel
Rohrleitungsband Isopropanol, praxisbewährt, ab Ø 10mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C114A-147303
Hersteller:
Kroschke
Herst.-Nr.:
KSI_147303
EAN/GTIN:
k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Brennbare Flüssi...
rohrleitungsband - brennbare flüssi...
Rohrleitungsband Isopropanol, praxisbewährt, ab Ø 10mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Rohrleitungsband Isopropanol, kennzeichnet den Durchflussstoff und Fließrichtung, praxisbewährt, CLP-Symbol 02 07, für Rohrdurchmesser ab 10 mm, mit rückseitigem Abdeckpapier und Abziehlasche, Gruppenfarbe: braun, Schriftfarbe: weiß, Zusatzfarbe: rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Breite: 104 mm, 1 Rolle = 33 m, Abreißperforation alle 30 cm
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
braun
Produkttyp:
RKZ-Bänder
Pfeilfarbe:
rot
Schriftfarbe:
weiß
Zusatzfarbe:
rot
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Rolle
Rohrdurchmesser:
ab 10mm
Durchflussstoff:
Brennb. Flüssigk. und Festst.
Norm:
praxisbewährt
Symbol:
Ausrufezeichen | Flamme
... >
Rohrleitungs-, Gefahrstoffkennzeichnung
>
Rohrleitungskennzeichnungsbänder
>
Brennbare Flüssigkeiten
Weitere Suchbegriffe:
Hinweiskennzeichen
,
Rohrleitungskennzeichen
,
Rohrleitungsbänder
,
Durchflusskennzeichnung
,
RKZ
,
Brennbare Flüssigkeiten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,70*
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 4,65758* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 226,22*
€ 269,20
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 203,71*
€ 242,41
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 180,64*
€ 214,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 173,16*
€ 206,06
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 153,70*
€ 182,90
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohrleitungsband 1,2 Propandiol, praxisbewährt, ab Ø 10mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_104603
ab € 155,03*
Sonstiges
Rohrleitungsband 1,3-Butandiol, praxisbewährt, ab Ø 10mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_244003
ab € 154,14*
Sonstiges
Rohrleitungsband 1,3-Propandiol, praxisbewährt, ab Ø 10mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_229003
ab € 153,93*
Sonstiges
Rohrleitungsband 1,4-Butandiol, praxisbewährt, ab Ø 10mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_245003
ab € 154,51*
Sonstiges
Rohrleitungsband Aceton, praxisbewährt, ab Ø 10mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_116703
ab € 154,61*
Sonstiges
Rohrleitungsband Altöl, praxisbewährt, ab Ø 10mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_117703
ab € 153,79*
Sonstiges
Rohrleitungsband Benzin, praxisbewährt, ab Ø 10mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_123203
ab € 154,48*
Sonstiges
Rohrleitungsband Benzol, praxisbewährt, ab Ø 10mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_123703
ab € 154,15*
Sonstiges
Rohrleitungsband Bohröl, praxisbewährt, ab Ø 10mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_125403
ab € 155,04*
Sonstiges
Rohrleitungsband Denatoniumbenzoat, praxisbewährt, ab Ø 10mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_258003
ab € 154,44*
Sonstiges
Rohrleitungsband Diesel Rücklauf, praxisbewährt, ab Ø 10mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_133703
ab € 154,58*
Sonstiges
Rohrleitungsband Diesel, praxisbewährt, ab Ø 10mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_133303
ab € 154,26*
Sonstiges
Rohrleitungsband Ethanol, praxisbewährt, ab Ø 10mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_137503
ab € 154,86*
Sonstiges
Rohrleitungsband Ethylacetat, praxisbewährt, ab Ø 10mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_137703
ab € 180,90*
Sonstiges
Rohrleitungsband Ethylenglycol, praxisbewährt, ab Ø 10mm, braun/weiß, 33m/Rolle
Kroschke
KSI_240003
ab € 154,22*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen