Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-Kombischild Hochspannung Lebensgefahr, Kunststoff, 300x400mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-14362
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_14362
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochspannung Lebensgefahr
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
Warn-Kombischild Hochspannung Lebensgefahr, ASR/ISO, Kunststoff, 300x400mm

Warn-Kombischild Hochspannung Lebensgefahr, gemäß ASR A1.3/W012, DIN EN ISO 7010/W012, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: Kunststoff, temperaturbeständig von -20bis +70°C, resistent gegen Feuchtigkeit und schwache Säuren, Format: 300 x 400 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
gelb
Typ:
Warnzeichen
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
weiß
Norm:
ISO 7010 | ASR A1.3
Form:
Rechteck
Format:
300x400mm
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung kunststo..., warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung, kroschke hochspannung lebensgefahr, Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Warnkombischilder, Warnkombikennzeichen, Bodenmarkierung, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Hochspannung, Lebensgefahr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 11 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 31 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
10091
ab € 108,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.