Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrleitungsband Flusssäure, DIN 2403, ab Ø 15mm, orange/schwarz, 33m/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-139601
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_139601
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Säuren
rohrleitungsband - säuren
Rohrleitungsband Flusssäure, DIN 2403, ab Ø 15mm, orange/schwarz, 33m/Rolle

Rohrleitungsband Flusssäure, kennzeichnet den Durchflussstoff und Fließrichtung, gemäß DIN 2403, CLP-Symbol 05 06, für Rohrdurchmesser ab 15 mm, mit rückseitigem Abdeckpapier und Abziehlasche, Gruppenfarbe: orange, Schriftfarbe: schwarz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Breite: 104 mm, 1 Rolle = 33 m, Abreißperforation alle 30 cm
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
orange
Produkttyp:
RKZ-Bänder
Pfeilfarbe:
schwarz
Schriftfarbe:
schwarz
Grundmaterial:
Polyesterfolie
Lieferform:
Rolle
Rohrdurchmesser:
ab 15mm
Durchflussstoff:
Säuren
Norm:
DIN 2403
Symbol:
Totenkopf | Ätzwirkung
Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Rohrleitungskennzeichen, Rohrleitungsbänder, Durchflusskennzeichnung, RKZ, DIN 2403
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,45*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 33 Meter (ab € 4,40758* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 219,94*
€ 261,73
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 197,63*
€ 235,18
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 170,77*
€ 203,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 163,20*
€ 194,21
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 145,45*
€ 173,09
pro Rolle
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_116201
ab € 144,77*
Sonstiges
Kroschke
KSI_116601
ab € 145,65*
Sonstiges
Kroschke
KSI_117801
ab € 144,92*
Sonstiges
Kroschke
KSI_119601
ab € 145,91*
Sonstiges
Kroschke
KSI_127601
ab € 145,87*
Sonstiges
Kroschke
KSI_128201
ab € 145,85*
Sonstiges
Kroschke
KSI_137301
ab € 144,63*
Sonstiges
Kroschke
KSI_138301
ab € 145,69*
Sonstiges
Kroschke
KSI_139301
ab € 145,04*
Sonstiges
Kroschke
KSI_142601
ab € 145,06*
Sonstiges
Kroschke
KSI_149401
ab € 145,96*
Sonstiges
Kroschke
KSI_149301
ab € 144,95*
Sonstiges
Kroschke
KSI_163101
ab € 145,63*
Sonstiges
Kroschke
KSI_163401
ab € 145,63*
Sonstiges
Kroschke
KSI_165701
ab € 144,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.