| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-13727 Herst.-Nr.: KSI_13727 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Warn-Kombischild Vorsicht! Giftige Stoffe, ASR/ISO, Folie, 200x300mm
Warn-Kombischild Vorsicht! Giftige Stoffe, gemäß ASR A1.3/W016, DIN EN ISO 7010/W016, für den Innen- und begrenzten Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 200 x 300 mm Weitere Informationen: | | Symbolfarbe: | gelb | Typ: | Warnzeichen | Material: | Folie | Grundfarbe: | weiß | Norm: | ISO 7010 | ASR A1.3 | Form: | Rechteck | Format: | 200x300mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen, Warnkombischilder, Warnkombikennzeichen, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Giftige Stoffe, Folie, Warnhinweis, Warnhinweisschilder, Warnhinweiszeichen |
| | |
| |