| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-136903 Herst.-Nr.: KSI_136903 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Rohrleitungsband Erdgas MD, praxisbewährt, ab Ø 10mm, gelb/schwarz, 33m/Rolle
Rohrleitungsband Erdgas MD, kennzeichnet den Durchflussstoff und Fließrichtung, praxisbewährt, CLP-Symbol 02, für Rohrdurchmesser ab 10 mm, mit rückseitigem Abdeckpapierund Abziehlasche, Gruppenfarbe: gelb, Schriftfarbe: schwarz, Zusatzfarbe: rot, Material: selbstklebende Folie, temperaturbeständig von -40 bis +150°C, wasser-, öl- und laugenbeständig, kratz- und wischfest, Breite: 104 mm, 1 Rolle = 33 m, Abreißperforation alle 30 cm Weitere Informationen: | | Grundfarbe: | gelb | Produkttyp: | RKZ-Bänder | Pfeilfarbe: | rot | Schriftfarbe: | schwarz | Zusatzfarbe: | rot | Grundmaterial: | Polyesterfolie | Lieferform: | Rolle | Rohrdurchmesser: | ab 10mm | Durchflussstoff: | Brennbare Gase | Norm: | praxisbewährt | Symbol: | Flamme |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hinweiskennzeichen, Rohrleitungskennzeichen, Rohrleitungsbänder, Durchflusskennzeichnung, RKZ, Erdgas |
| | |
| |