Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssiegel, RoHS-konform, rot, Dokumentenfolie, selbstklebend, Ø 30mm, 18/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-12279
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_12279
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitssiegel
sicherheitssiegel kroschke
sicherheitssiegel
Sicherheitssiegel,RoHS-konform,rot,Dokumentenfolie,selbstkl.,Ø 30mm,18/Bogen

Sicherheitssiegel, RoHS-konform, übertragungssicher, nur durch Zerstören entfernbar,für den Inneneinsatz, Farbe: rot, Material: selbstklebende Dokumentenfolie, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistend gegen viele Chemikalien, Durchmesser = 30 mm, 1 Bogen = 18 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Dokumentenfolie
Format:
Ø 30mm
Weitere Suchbegriffe: Prüfkennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitsetiketten, Manipulationsschutz, Hinweisschilder, Pickerl, Prüfmarke, Siegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 18 Stück (ab € 1,01889* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 43,82*
€ 52,15
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 43,48*
€ 51,74
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 41,79*
€ 49,73
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 40,65*
€ 48,37
pro Bogen
ab 16 Bögen
€ 31,03*
€ 36,93
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 29,83*
€ 35,50
pro Bogen
ab 21 Bögen
€ 21,90*
€ 26,06
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 18,34*
€ 21,82
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_12280
ab € 13,61*
Zubehör
Kroschke
KSI_12278
ab € 18,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.