Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitssiegel, RoHS-konform, weiß, Haftpapier, permanent, 60x20mm, 12/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-12280
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_12280
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherheitssiegel
sicherheitssiegel kroschke
sicherheitssiegel papier
sicherheitssiegel
Sicherheitssiegel,RoHS-konform,weiß,Haftpapier,permanent,60x20mm,12/Bogen

Sicherheitssiegel, RoHS-konform, Knochenform, für Verpackungskennzeichnung oder innerbetriebliche Transporte bzw. Qualitätsmerkmale, für den Innen- und sehr kurzfristigen Außeneinsatz, Grundfarbe: weiß, Schriftfarbe: rot, Material: permanent haftendes Haftpapier, temperaturbeständig von -20 bis +70°C, Format: 60 x 20 mm, 1 Bogen = 12 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Haftpapier
Weitere Suchbegriffe: Prüfkennzeichen, Sicherheitskennzeichen, Sicherheitsetiketten, Manipulationsschutz, Hinweisschilder, Pickerl, Prüfmarke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Bögen
1 Bogen enthält 12 Stück (ab € 1,13417* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 28,36*
€ 33,75
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 27,94*
€ 33,25
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 26,69*
€ 31,76
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 25,81*
€ 30,71
pro Bogen
ab 16 Bögen
€ 21,43*
€ 25,50
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 20,81*
€ 24,76
pro Bogen
ab 21 Bögen
€ 16,76*
€ 19,94
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 13,61*
€ 16,20
pro Bogen
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
KSI_38883
ab € 13,59*
Zubehör
Kroschke
KSI_11906
ab € 13,60*
Zubehör
Kroschke
KSI_12278
ab € 18,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.