| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-11240 Herst.-Nr.: KSI_11240 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| PERMALIGHT® plus Brandschutzzeichen Brandmeldetelefon, ISO, Folie, 200x200mm
PERMALIGHT® plus Brandschutzzeichen Brandmeldetelefon, gemäß ASR A1.3/F006, DIN EN ISO 7010/F006, Leuchtdichte 55/8 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse B, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 200 x 200 mm Weitere Informationen: | | Symbolfarbe: | weiß | Typ: | Brandschutzzeichen | Material: | Folie Permalight Plus | Grundfarbe: | rot | Norm: | ISO 7010 | ASR A1.3 | Form: | Rechteck | Format: | 200x200mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzeichen Praxisbewährt, praxisbewährte Brandschutzschilder, brandmeldetelefon f006 brandschutzzeichen, Sicherheitskennzeichen, Feuerwehrschilder, Feuerwehrkennzeichen, Feuerwehrkennzeichnung, Brandschutzzeichen, lang nachleuchtend, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, langnachleuchtend, Folie |
| | |
| |