| |
|
| Artikel-Nr.: C114A-47322 Herst.-Nr.: KSI_47322 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Brandmeldetelefon,ASR/ISO,Folie,200x200mm
PERMALIGHT® power Brandschutzzeichen Brandmeldetelefon, gemäß ASR A1.3/F006, DIN EN ISO 7010/F006, Leuchtdichte 150/22 mcd/qm gemäß DIN 67510 Klasse C sowie ASR A1.3 undASR A2.3, ideal bei Stromausfall oder Dunkelheit und für optische Sicherheitsleitsysteme, für den Innen- und Außeneinsatz, Material: selbstklebende Folie, lang nachleuchtend, temperaturbeständig von -40 bis +80°C, resistent gegen viele Chemikalien, Format: 200 x 200 mm Weitere Informationen: | | Typ: | Brandschutzzeichen | Material: | Folie Permalight power |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzeichen Praxisbewährt, praxisbewährte Brandschutzschilder, brandmeldetelefon f006 brandschutzzeichen, Sicherheitskennzeichen, Feuerwehrschilder, Feuerwehrkennzeichen, Feuerwehrkennzeichnung, Brandschutzzeichen, lang nachleuchtend, Brandmeldetelefon, Brandschutzkennzeichen, Brandschutzschild |
| | |
| |