Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehrschild Stelle zum Anleitern, DIN 4066, Aluminium, 200x250mm, DIN 4066


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-10472
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_10472
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Anleitern DIN 4066 Feuerwehrzeichen
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Anleitern
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Stelle zu...
Stelle zum Anleitern DIN 4066 Feuer...
Feuerwehrschild Stelle zum Anleitern, DIN 4066, Aluminium, 200x250mm

Feuerwehrschild Hinweis auf eine geeignete Stelle zum Anleitern, gemäß DIN 4066, fürden Innen- und Außeneinsatz, Material: Aluminium, temperaturbeständig von -40 bis +130°C, resistent gegen Lösemittel und viele Chemikalien, leicht, stabil, bruchsicher, nicht brennbar, Format: 200 x 250 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Feuerwehrzeichen
Material:
Aluminium
Grundfarbe:
weiß
Norm:
DIN 4066
Form:
Rechteck
Format:
210x74mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitskennzeichen, Feuerwehrschilder, Feuerwehrzeichen, Feuerwehrkennzeichnung, Feuerwehrkennzeichen, Trittleiter, Hinweisschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kroschke
4963
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.