Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung, Reflexfolie, selbstklebend, SL 200mm, ASR A1.3, DIN EN ISO 7010 W012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C114A-10317
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_10317
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktdatenblatt
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W012 Warnung...
Warnung vor elektrischer Spannung W...
Warnung vor gefährlicher elektrisch...
warnschild en iso 7010 w012 warnung...
Warnschild Warnung vor elek.Spannung, ASR/ISO, Reflexfolie, selbstkl., SL 200mm

Warnschild Warnung vor elektrischer Spannung, gemäß ASR A1.3/W012, DIN EN ISO 7010/W012, für den Inneneinsatz, Material: Reflexfolie, rückstrahlend bei Lichteinfall, temperaturbeständig von -20 bis +65°C, permanent haftend, Schenkellänge: 200 mm
Weitere Informationen:
Symbolfarbe:
schwarz
Typ:
Warnzeichen
Grundfarbe:
gelb
Norm:
ASR A1.3
Form:
Dreieck
Format:
Schenkellänge 200mm
Weitere Suchbegriffe: warnschild en iso 7010 w012 warnung vor elektrischer spannung, Sicherheitskennzeichen, Warnschilder, Warnkennzeichen, Warnzeichen, ASR A1.3 DIN EN ISO 7010, Folie, Spannung, Warnhinweis, Warnhinweisschilder, Warnhinweiszeichen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 11 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 31 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_178644
ab € 0,628*
Sonstiges
Kroschke
KSI_178645
ab € 0,7116*
Sonstiges
Kroschke
KSI_1492
ab € 3,30*
Sonstiges
Kroschke
KSI_42580
ab € 3,29*
Sonstiges
Kroschke
KSI_1491
ab € 4,59*
Sonstiges
Kroschke
KSI_14360
ab € 7,69*
Sonstiges
Kroschke
KSI_171162
ab € 3,43*
Sonstiges
Kroschke
KSI_1489
ab € 2,01*
Sonstiges
Kroschke
KSI_1486
ab € 3,14*
Sonstiges
Kroschke
KSI_1487
ab € 5,21*
Sonstiges
Kroschke
KSI_1488
ab € 5,33*
Sonstiges
Kroschke
KSI_17554
ab € 54,69*
Sonstiges
Kroschke
KSI_42581
ab € 6,29*
Sonstiges
Kroschke
KSI_1490
ab € 2,58*
Sonstiges
Kroschke
KSI_1493
ab € 3,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.