Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ Zowie G-SR Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ Zowie G-SR Gaming-Mauspad Schwarz
BenQ Zowie G-SR Gaming-Mauspad Schwarz
BenQ Zowie G-SR Gaming-Mauspad Schwarz
BenQ Zowie G-SR Gaming-Mauspad Schwarz
BenQ Zowie G-SR Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.N0WFB.A2E
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.N0WFB.A2E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Weitere Informationen:
Produktfarbe:
Schwarz
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Gaming-Mauspad:
Ja
Material:
Gummi
Anti-Rutsch-Basis:
Ja
Schutzfunktion:
Wasserfest
Breite:
470 mm
Tiefe:
390 mm
Dicke:
3.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,94*
€ 73,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.