Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ LH650 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ LH650 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Schwarz, Weiß
BenQ LH650 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Schwarz, Weiß
BenQ LH650 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Schwarz, Weiß
BenQ LH650 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Schwarz, Weiß
BenQ LH650 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Schwarz, Weiß
BenQ LH650 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Schwarz, Weiß
BenQ LH650 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Schwarz, Weiß
BenQ LH650 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Schwarz, Weiß
BenQ LH650 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) 3D Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.JS577.13E
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JS577.13E
EAN/GTIN:
     4718755092138
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Maximierte Energieeinsparungen bei kompromissloser Leistung.

Effizienter Arbeitsplatz dank Lasertechnologie
Die Laserprojektionstechnologie macht Ihren Arbeitsbereich zukunftssicher. Die LH650 spart nicht nur Strom- und Wartungskosten, sondern sorgt durch seine kompakte Größe und hohe Helligkeit auch für ein effizientes und unterbrechungsfreies Meeting-Erlebnis.

Maximierte Einsparungen, kompromisslose Leistung
Die BenQ SmartEco-Technologie passt die Leistung der Lichtquelle intelligent an, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen, und spart so bis zu 70 % mehr Energie als der herkömmliche Eco-Modus. Die Lasertechnologie spart zusätzlich 23 % Energie im Vergleich zu herkömmlichen Quecksilberlampen, und das Gerät dimmt sich in nur 1,5 Sekunden auf minimale Leistung.

Clever sparen
Der SmartEco-Modus passt die Leistung der Lichtquelle dynamisch an, indem er sich intelligent an den Inhalt anpasst, ohne die Bildqualität zu beeinträchtigen, und sorgt so für optimale Leistung.

Sofort sparen
Drücken Sie die Eco Blank-Taste, um das Bild für eine gewisse Zeit auszuschalten und den Stromverbrauch der Lichtquelle um 70 % zu reduzieren. Wenn 3 Minuten lang kein Signal erkannt wird, schaltet der Projektor automatisch in diesen Modus.

Mühelos sparen
Die Abschaltautomatik schaltet das Gerät nach 20 Minuten Inaktivität ab, um Energie zu sparen, und die Sorge zu minimieren, dass das Gerät eingeschaltet bleibt.

Brillante Farben für brillante Ideen
Die Lasertechnologie des LH650 sorgt für satte, gesättigte Farben und gestochen scharfe Bilder. Der REC.709-Farbraumstandard von 92 % gewährleistet, dass jedes Detail naturgetreu wiedergegeben wird.

Farbmodi für verbesserte Präsentationen
Die Linsen aus reinem Glas von BenQ sorgen für eine lang anhaltende Bildpräzision, während die DLP-Technologie akkurate und lebendige Farben über einen langen Zeitraum gewährleistet. Mit kalibrierten Farbmodi werden Ihre Bilder perfekt wiedergegeben.

Kabellose Projektion ohne Treiber
Machen Sie Ihren BenQ LH650 Projektor mit dem optionalen WiFi-Dongle kabellos. Teilen Sie Multimedia-Inhalte wie Fotos, Dokumente und Full-HD-Videos von mobilen Geräten oder Laptops aus, ohne zusätzliche Treiber oder Software herunterladen zu müssen.

Präsentieren Sie im Handumdrehen
Mit unserem Projektor entfallen die langen, unangenehmen Verzögerungen, die beim Einschalten langsamerer Projektoren auftreten. Schalten Sie ihn einfach ein und legen Sie in wenigen Sekunden los.

Automatisch einschalten
Schaltet den Projektor automatisch ein, sobald das HDMI-Eingangssignal erkannt wird.

2D Keystone & Corner Fit
Garantieren unabhängig vom Standort des Projektors immer ein perfekt ausgerichtetes Bild.

Digital Shrink & Shift
Ändern Sie die Größe und positionieren Sie Ihr Bild neu, ohne den Projektor zu bewegen.

Blank-Funktion
Mit der Ausblendfunktion des Projektors können Sie unerwünschte Bildbereiche ausblenden, und somit den Platz auf der Leinwand maximieren.

Klarer und deutlicher Ton
Der eingebaute 10-W-Lautsprecher sorgt für eine optimale Tonqualität.

Ihr vertrauenswürdiger Partner
Entscheiden Sie sich mit Vertrauen für BenQ, wenn es um Ihre Projektionsanforderungen geht. Als die weltweit meistverkaufte DLP-Projektormarke seit über 10 Jahren liefern wir unvergleichliche Leistung mit der Qualität, die Sie verdienen.

Hervorragende Bildqualität
Die DLP-Technologie bietet pixelfreie Bilddarstellung und sorgt somit für Klarheit und Detailgenauigkeit bei Texten und Bildern.

Langlebige Leistung
Die industrietaugliche DLP-Technologie verhindert den Farbverfall und ermöglicht eine langfristige Bildperfektion.

IP5X-Staubschutz
Die versiegelte Lichtquelle, die nach IP5X-Standards zertifiziert ist, verlängert die Lebensdauer des Projektors und sorgt für eine zuverlässige Projektion.

Passend für jeden Raum
Projizieren Sie Bilder mit einer Größe von mehr als 100 Zoll aus einer Entfernung von nur 2 bis 3 m (mit 1,3 fachem Zoom) und ermöglichen Sie so eine einfache Großbilddarstellung in Räumen jeder Größe.

All-in-One USB-C
Erleben Sie nahtlose Konnektivität mit unserem Projektor LH650, der über einen USB-C-Anschluss verfügt. Verbinden Sie Laptops, Tablets und Smartphones mühelos über ein einziges Kabel. Verabschieden Sie sich von zusätzlichen Anschlüssen und profitieren Sie von einem platzsparenden IT-Management.

USB Type-C
Unterstützt dank DP zusätzlich die Bildübertragung.

Dual HDMI
Für hochauflösendes Streaming und flexible Konnektivität mit anderen Geräten.

Dual USB Type-A (1.5A Stromversorgung)
Zum Aufladen diverser Geräte während der Besprechung.

RS232
Für die einfache, zentrale Steuerung mehrerer Projektoren.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Geräuschpegel:
34 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus):
28 dB
HDCP:
Ja
Voreingestellte Modi:
Hell, Infografik, Präsentation, Tabellenkalkulation
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Energiequelle:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
200 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Automatische Abschaltung:
Ja
Kabellänge:
1.8 m
Full-HD:
Ja
3D:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Brennweitenbereich:
16.88 - 21.88 mm
Blendenbereich (F-F):
2,59 - 2,87
Zoom-Fähigkeit:
Ja
Projektionsverhältnis:
1.15 - 1.5
Offset:
105.5 %
Projektorhelligkeit:
4000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie:
DLP
native Auflösung des Projektors:
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis:
3000000:1
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Anzahl der Farben:
1,07 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich:
15 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich:
23 - 120 Hz
Trapezkorrektur, horizontal:
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal:
-30 - 30 °
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
RMS-Leistung:
10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Serielle Schnittstelle:
RS-232
HDMI-Version:
2.0
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Audio (L,R) Out:
1
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Gewicht:
2900 g
Breite:
303.5 mm
Tiefe:
224.7 mm
Höhe:
112.4 mm
Typ der Lichtquelle:
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle:
20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus):
20000 h
Enthält nicht:
Quecksilber
Fernbedienung enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Betriebsanleitung:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 899,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 964,75*
€ 1.148,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,92*
€ 1.138,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 935,45*
€ 1.113,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 919,18*
€ 1.093,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 899,78*
€ 1.070,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.