Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ MW560 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ MW560 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
BenQ MW560 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
BenQ MW560 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
BenQ MW560 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
BenQ MW560 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
BenQ MW560 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
BenQ MW560 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.JNF77.1JE
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JNF77.1JE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung:
Präsentation
Produktfarbe:
Weiß
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Geräuschpegel:
34 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus):
29 dB
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Menüsprachen:
Arabisch, Bulgarisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hindi, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch
Anzahl OSD-Sprachen:
30
Energiequelle:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
260 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
280 W
Verbrauch (Energiesparmodus):
215 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Analoges Signalformatsystem:
NTSC, PAL, SECAM
3D:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Video-Farbmodi:
Präsentation, sRGB
Brennweitenbereich:
22 - 24.1 mm
Blendenbereich (F-F):
2,56 - 2,68
Zoom-Fähigkeit:
Ja
Zoomverhältnis:
1.1:1
Projektionsverhältnis:
1.55~1.7:1
Offset:
100 %
Projektorhelligkeit:
4000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie:
DLP
native Auflösung des Projektors:
WXGA (1280x800)
Kontrastverhältnis:
20000:1
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Projektionsflächenkapazität:
60 - 150 Zoll
Anzahl der Farben:
1,07 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich:
15 - 102 kHz
Vertikaler Scanbereich:
23 - 120 Hz
Trapezkorrektur, vertikal:
-40 - 40 °
Matrix Größe:
0.65 Zoll
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
RMS-Leistung:
10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Composite Video-Eingang:
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Serielle Schnittstelle:
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp:
Volle Größe
Anzahl S-Video-Eingänge:
1
Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgänge:
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
PC-Eingang (D-Sub):
Ja
Stromeingang:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Gewicht:
2300 g
Breite:
296 mm
Tiefe:
221 mm
Höhe:
120 mm
Typ der Lichtquelle:
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle:
6000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus):
10000 h
Fernbedienung enthalten:
Ja
Fernbedienungstyp:
IR
Mitgelieferte Kabel:
AC, VGA
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 354,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,65*
€ 489,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,67*
€ 469,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,23*
€ 441,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,56*
€ 436,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,57*
€ 421,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.