Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ MS560 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP SVGA (800x600) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ MS560 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP SVGA (800x600) Weiß
BenQ MS560 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP SVGA (800x600) Weiß
BenQ MS560 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP SVGA (800x600) Weiß
BenQ MS560 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP SVGA (800x600) Weiß
BenQ MS560 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP SVGA (800x600) Weiß
BenQ MS560 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP SVGA (800x600) Weiß
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.JND77.13E
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JND77.13E
EAN/GTIN:
     4718755084195
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Intuitives Setup für einfache und schnelle Präsentationen

HDMI für eine schnelle Übertragung
HDMI-Konnektivität ermöglicht eine schnellere Datenübertragung zu digitalen Geräten

Duale Konnektivität, Dualer Komfort
Dual-HDMI bietet flexiblere Verbindungsmöglichkeiten zwischen Geräten

Zeitsparender Komfort
Der Projektor wird automatisch eingeschaltet, sobald das HDMI-Eingangssignal erkannt wird

3.800 ANSI Lumen, 20000: 1 Kontrast
Hohe Helligkeit und hoher Kontrast auch bei Tageslicht

Feinste Glaslinsen
Vollglaslinsen für brillante Bildklarheit und -qualität

Übersichtliche Datenüberprüfung
Die Datenüberprüfung lässt jeden Buchstaben und jede Ziffer deutlich erscheinen

Ausführliche Infografiken
Der exklusive Infografik-Modus zeigt den Text und die Grafiken im Detail

Übersichtliche Benutzeroberfläche
Intuitives Fensterdesign zur übersichtlichen Darstellung der Inhalte

Automatische vertikale Trapezkorrektur für eine perfekte Ausrichtung
Bilder aus jedem beliebigen Winkel projizieren und mit der automatischen vertikalen Trapezkorrektur ein perfektes quadratisches Bild erhalten

Lampenlebensdauer bis zu 15.000 Stunden
Der SmartEco-Modus spart bis zu 70 % der Lampenleistung

Stromsparend, energiesparend
Die Abschaltautomatik schaltet sich selbst aus, um Strom zu sparen, wenn der Projektor 20 Minuten lang kein Eingangssignal erkennt (dies kann auch über das OSD gesteuert werden)

Einfache Einrichtung
Ergonomischer ausziehbarer Fuß für einfaches Aufstellen

Kensington Lock
Der Kensington Lock sichert den Projektor vor Diebstahl

Sofortige Einschaltung
Den Projektor innerhalb von 90 Sekunden nach dem Ausschalten wieder einschalten und im Handumdrehen in Betrieb nehmen

Feinste Präzisionsglaslinsen für kristallklare Klarheit
BenQ verwendet ausschließlich hochwertige Glaslinsen, um die chromatische Aberration zu minimieren und eine langfristige Bildqualität in brillanter Klarheit zu gewährleisten.

Präsentationsmodus
Entwickelt für Präsentationen mit lebendigen Farben. In diesem Modus wird die Helligkeit hervorgehoben, um der Farbgebung von PCs und Notebooks zu entsprechen.

Infografik-Modus
Dank der hohen Helligkeit und der besseren Farbabstufung lassen sich Text und Grafiken einer Infografik detailliert darstellen.

Datenüberprüfungsmodus
Der Datenüberprüfungsmodus sorgt für einen kräftigen Kontrast und Klarheit, sodass Meetings in Konferenzräumen optimiert werden.

Einziehbarer Stellfuß
Im Vergleich zu Projektoren mit nur einem Verstellfuß bieten die dreifachen Verstellfüße, darunter ein einziehbarer Fuß, mehr Flexibilität in Konferenzräumen.

Automatische vertikale Trapezkorrektur für eine perfekte Ausrichtung
Das Bild kann aus jedem beliebigen Winkel projiziert werden: Mit der automatischen vertikalen Trapezkorrektur wird das Bild optimal ausgerichtet.

Zeitsparender Komfort
Der Projektor wird automatisch eingeschaltet, sobald das HDMI-Eingangssignal erkannt wird

Sofortige Einschaltung
Den Projektor innerhalb von 90 Sekunden nach dem Ausschalten wieder einschalten und im Handumdrehen in Betrieb nehmen

Anti-Staub-Akkumulations-Sensor
Verhindert die Ansammlung von Staub, erhöht die Lebensdauer des Geräts und senkt somit die Wartungskosten.

SmartEco-Modus
Spart bis zu 70 % der Lampenleistung bei einer Lampenlebensdauer von bis zu 15.000 Stunden.

Stromsparend, energiesparend
Die Abschaltautomatik schaltet sich selbst aus, um Strom zu sparen, wenn der Projektor 20 Minuten lang kein Eingangssignal erkennt (dies kann auch über das OSD gesteuert werden)
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Weiß
Platzierung:
Zimmerdecke
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Geräuschpegel:
34 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus):
29 dB
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Menüsprachen:
Arabisch, Bulgarisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hindi, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch
Anzahl OSD-Sprachen:
30
Luftfilter:
Ja
Energiequelle:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
260 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
280 W
Verbrauch (Energiesparmodus):
215 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Analoges Signalformatsystem:
NTSC, PAL, SECAM
Full-HD:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Zoomverhältnis:
1.1:1
Projektionsverhältnis:
1.96 - 2.15
Offset:
110 %
Projektorhelligkeit:
4000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie:
DLP
native Auflösung des Projektors:
SVGA (800x600)
Kontrastverhältnis:
20000:1
Natives Seitenverhältnis:
4:3
Projektionsflächenkapazität:
60 - 150 "
Unterstützte Seitenverhältnisse:
4:3
Anzahl der Farben:
1,073 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich:
15 - 102 kHz
Vertikaler Scanbereich:
23 - 120 Hz
Trapezkorrektur, vertikal:
-40 - 40 °
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
RMS-Leistung:
10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Composite Video-Eingang:
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Serielle Schnittstelle:
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp:
Volle Größe
Anzahl S-Video-Eingänge:
1
Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse:
1
PC Audio-Eingang:
Ja
PC Audio Ausgang:
Ja
PC-Eingang (D-Sub):
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Gewicht:
2300 g
Breite:
296 mm
Tiefe:
221 mm
Höhe:
120 mm
Typ der Lichtquelle:
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle:
6000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus):
10000 h
Warentarifnummer (HS):
85286200
Fernbedienung enthalten:
Ja
Fernbedienungstyp:
IR
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, VGA
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 303,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,45*
€ 422,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 350,54*
€ 417,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,34*
€ 378,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,92*
€ 374,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,50*
€ 361,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.