Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ LU935ST Beamer Short-Throw-Projektor 5500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ LU935ST Beamer Short-Throw-Projektor 5500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz
BenQ LU935ST Beamer Short-Throw-Projektor 5500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz
BenQ LU935ST Beamer Short-Throw-Projektor 5500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz
BenQ LU935ST Beamer Short-Throw-Projektor 5500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz
BenQ LU935ST Beamer Short-Throw-Projektor 5500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz
BenQ LU935ST Beamer Short-Throw-Projektor 5500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz
BenQ LU935ST Beamer Short-Throw-Projektor 5500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.JNC77.15E
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JNC77.15E
EAN/GTIN:
     4718755084188
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Reproduzieren Sie lebensechte Bilder für ein umfassendes Erlebnis (T/R 0,81-0,89)

Revolutionäre Lasertechnologie
BenQ, die weltweite Nummer 1 unter den DLP-Marken, stellt eine ganze Reihe innovativer Projektoren vor, die mit der firmeneigenen DLP High Brightness Lasertechnologie ausgestattet sind.

Hervorragend hell
Präzise ausgerichtete Hochleistungs-Laserquelle

Die abweichungsfreie Ausrichtung der Laserdioden erhöht den Lichtstrom in den Lichttunnel und verbessert die Lichtausbeute auf 5.000 Lumen.

Hervorragende Leistung
Sekundäres gelb-infundiertes Farbrad

Doppelt synchronisierte Farbräder verwenden ein additives Gelbsegment, das präzise RGBY-Spektren für eine optimale chromatische Leistung stimuliert.

Hervorragende Langlebigkeit
Hermetisch versiegelter DLP-Chip

Der DLP-Chip besteht aus mehr als zwei Millionen Mikrospiegeln, die reines Licht durch das Farbrad reflektieren, und ist hermetisch versiegelt, so dass er mehr als 20.000 Stunden lang hitzebeständig ist, ohne Schaden zu nehmen.

Kurzdistanz-Objektiv
Der LU935ST ist ideal für Golf-/Flugsimulationen und Anwendungen im Einzelhandel. Er ist mit einem Short-Throw-Objektiv ausgestattet, das eine 12 Fuß breite Leinwand aus weniger als 10 Fuß Entfernung ausfüllt. So können Sie den Projektor so aufstellen, dass Sie näher an der Leinwand stehen können, ohne einen Schatten zu werfen.

Zoomobjektiv und Objektivverschiebung für flexible Montage
Der LU935ST verfügt sowohl über eine Zoomfunktion als auch über eine vertikale/horizontale Linsenverschiebung, damit Sie den Projektor in einem geschützten Bereich montieren können und dennoch ein vollständig ausgerichtetes Bild auf Ihrer Leinwand erhalten. Sie können das Bild um bis zu 60 % der Leinwandhöhe nach oben und unten verschieben und die horizontale Position um 23 % für eine außermittige Montageposition anpassen. Mit dem Zoomobjektiv kann das Bild vergrößert oder verkleinert werden, so dass Sie Ihre Montageposition auf einer vierzehn Fuß breiten Leinwand um bis zu einem Fuß verschieben können.

Digitale Trapezkorrektur und Eckenanpassung
Mit der digitalen Trapezkorrektur können Sie ganz einfach die vertikale Neigung des Projektors korrigieren, oder wenn der Projektor nicht im rechten Winkel zur Leinwand steht. Mit ein paar einfachen Berührungen auf der Fernbedienung können Sie das Bild so einstellen, dass es Ihre Leinwand richtig ausfüllt. Mit der Eckanpassungstechnologie von BenQ können Sie die Bilder erkennen und anpassen, um das Bild an den vier Ecken der Leinwand zu strecken oder zu ziehen.

Digital Shrink
Mit Digital Shrink können Sie den Projektor weiter von der Leinwand entfernt montieren und das Bild in 0,5 %-Schritten digital anpassen, um es korrekt an die Leinwand anzupassen. Dies ist besonders in einem Golfsimulator hilfreich, damit der Projektor sicher hinter dem Abschlagbereich platziert werden kann.

360-Grad-Installation für Hochformat- oder benutzerdefinierte Bildschirme
Der BenQ LU953ST kann in jeder Position montiert werden, einschließlich seitlich für ein Hochformatbild oder vertikal für Bodensimulatoren, ohne dass Leistung oder Zuverlässigkeit beeinträchtigt werden. Dies ist ideal für Flugsimulatoren oder andere spezielle Umgebungen mit unkonventionellen Bildschirmstandorten.

Einstellung des Weißabgleichs
Mit den exklusiven BenQ-Weißabgleichseinstellungen können die Weißabgleichsvariablen zwischen Bildern, die von verschiedenen Projektoren projiziert werden, auf ein so niedriges Niveau reduziert werden, dass die meisten Menschen keinen Unterschied feststellen können. Dies ermöglicht eine nahtlose und akkurate Bildqualität ohne störende Diskrepanzen.

Projektor-Überblendwerkzeuge
Wenn in Ihrer Umgebung mehrere Projektoren überblendet werden müssen, können Sie mit dem BenQ LU935ST die Weißpunkte jedes Projektors sowie die Lichtleistung anpassen, um ein beeindruckendes, gleichmäßig überblendetes Bild mit mehreren Projektoren zu gewährleisten.

DLP-Technologie für lang anhaltende, lebendige Farben
Die Laserprojektoren von BenQ arbeiten mit der preisgekrönten DLP-Technologie, die eine langlebige und zuverlässige Farbwiedergabe über die gesamte Lebensdauer des Projektors gewährleistet. Der DLP-Chip ist für eine Lebensdauer von 200.000 Stunden ausgelegt und zeigt beeindruckende Weißtöne und akkurate Farben an, ohne dass die Gefahr besteht, dass sie mit der Zeit vergilben.

IP5X DustGuard™ Pro für überragende Staubdichtigkeit
Der BenQ LU935ST Laserprojektor ist mit versiegelten Lasermodulen und geschlossenen Light Engines ausgestattet, um den DMD-Chip, den Farbradsensor, die Laserbank und andere optische Komponenten zu schützen. Dadurch werden Ausfälle des Farbradsensors, sichtbare Flecken auf dem Bild und Farbverfall effektiv vermieden und die Servicekosten und Ausfallzeiten erheblich reduziert. Das Design hat die Staubkammertestnorm JIS Class IP5X für hervorragenden Staubschutz bestanden.

BenQ LU935ST's Anti-Dust Accumulation Sensor
Anti-Staub-Akkumulations-Sensor zur Verhinderung von Staubablagerungen
Der BenQ LU935ST verfügt über einen Farbradsensor mit einer ausgeklügelten Anti-Staub-Funktion, die die optimale Leistung verlängert, indem sie Staub abweist, der sich auf dem herkömmlichen Sensor ansammeln und das IR-Signal blockieren kann, was zu Flackern, abnormalen Farben oder sogar zur Abschaltung führt.

HDMI 2.0 für höchste Bildqualität
Der LU935ST ist mit HDMI 2.0-Anschlüssen ausgestattet, so dass die Benutzer jetzt mühelos Inhalte mit viel weniger Reibung projizieren und einen größeren Helligkeits- und Kontrastbereich als bei SDR genießen können.

Langlebige 20.000-Stunden-Leistung
Die Laserprojektoren von BenQ liefern 20.000 Stunden lang eine hervorragende Bildqualität und Leistung. Die Laserlichtquelle widersteht dem Farbverfall im Laufe der Zeit, wodurch sich BenQ-Laserprojektoren ideal für Mehrfachüberblendungsprojektionen eignen, ohne dass benachbarte Projektoren nach einer gewissen Betriebszeit unterschiedliche Helligkeitsstufen erzeugen.

HDBaseT-Kompatibilität
Die bahnbrechende HDBaseT-Konnektivität kombiniert Video-, Audio- und Gerätesteuersignale von verschiedenen Quellen wie PCs, Laptops, Dokumentenkameras, Blu-ray und DVDs auf einem einzigen CAT5-Kabel, das nahtlose Übertragungen von bis zu 100 Metern ermöglicht.

Kabelgebundene Fernbedienung
Die kabelgebundene Fernbedienung bietet Projektorinstallateuren und IT-Managern zusätzlichen Einrichtungskomfort und einfache Bedienung. Die zusätzliche kabelgebundene Steuerungsfunktion macht das Gerät zu einer zuverlässigen Wahl für die Einstellung der Projektorinstallation.

BenQ LU935ST wired remote control
Fernsteuerung Projektor-ID-Einstellung für unabhängige Steuerung
Installateure und IT-Manager können jedem Projektor eine eigene Fernbedienungs-ID zuweisen, um Signalstörungen und unbeabsichtigte Änderungen bei der Installation mehrerer Projektoren in einem Veranstaltungsort zu vermeiden.

3D Sync In /3D Sync out
Schließen Sie bis zu 3 Projektoren an und projizieren Sie 3D-Inhalte gemeinsam über einen einzigen PC.

RS-232 In and Out
Gleichzeitige Steuerung über RS-232-Eingang und -Ausgang, die miteinander verbunden sind, um Projektionen auf mehrere Bildschirme zu ermöglichen.

Lag-Busting Response with Fast Mode
Basierend auf der Erfahrung mit Bildschirmen mit nahezu Null-Latenz, die in Spielen eingesetzt werden, bietet der LU935ST einen Fast Mode mit einer Latenzzeit von nur 16,67 ms, so dass die Zuschauer von reaktionsschnellen und realistischen interaktiven Szenen profitieren können, wenn sie Spaß haben.

WUXGA-Auflösung für mehr Detailreichtum und erweiterte Inhalte
Mit einer beeindruckenden nativen WUXGA-Auflösung (1920 x 1200), die weit über Full HD 1080p hinausgeht, bietet der BenQ LU935ST Laserprojektor bei der Projektion hochauflösender Bilder mehr Details und eine beeindruckende Bildklarheit.

Duale Farbräder erzeugen 92 % Rec.709-Farbabdeckung für optimale Farbleistung
Die leistungsstarke Laserprojektion des LU935ST nutzt ein duales Farbradsystem, um eine unvergleichliche Farbleistung zu erzielen, die eine 92%ige Rec.709-Farbabdeckung erreicht. Durch die Erhöhung des Farbverhältnisses und der Reinheit der RGBY-Farben verbessert der LU935ST die Farbsättigung drastisch und sorgt so für eine hervorragende Präsentationsqualität.

Hohe Helligkeit und lebendige Klarheit in hellen Umgebungen
Die hohe Helligkeit des LU935ST von 5500 lms erzeugt wunderbare Displays in hellen, kompakten Ausstellungsräumen mit hervorragender Bildqualität.

Lasergesteuerter Ultra-Hochkontrast
Der Laserprojektor LU935ST erzeugt gestochen scharfe Bilder mit einem stratosphärisch hohen Kontrastverhältnis von 3.000.000:1 für ein tiefes Schwarz, lebendige, satte Farben und feine, subtile Details. Der LU935ST verfügt außerdem über eine spontane Reaktionszeit, die keine Wartezeit für das Einschalten oder das Wiederaufnehmen des Bildes nach dem Austasten in echtem Schwarz erfordert und somit eine flexible Leistung ermöglicht.

Laserlicht schafft Werte im Laufe der Zeit
BenQ-Projektoren sind mit einer Laserlichtquelle ausgestattet, die für 20.000 Stunden wartungsfreien Betrieb garantiert, wodurch Kosten für Lampenwechsel und Wartung eingespart werden. Basierend auf dem durchschnittlichen Helligkeitsabfall typischer langlebiger Lampen übersteigt der Wert den von 10 Lampenwechseln während der Lebensdauer des Projektors.

Zentralisierte Steuerung mit BenQ-Software
Die zentrale Steuerungssoftware von BenQ ist ein Verwaltungstool für Computer, das IT-Administratoren/Technikern die zentrale Fernverwaltung mehrerer digitaler Projektoren über ein lokales Netzwerk ermöglicht. Die Verwaltungsfunktionen umfassen die Möglichkeit, Projektoren einzeln oder in Gruppen aus der Ferne zu überwachen, zu steuern und zu konfigurieren.

Network/Web Steuerung
Die Laserprojektoren von BenQ sind mit den Steuerungssystemen von Creston, AMX und PJ Link kompatibel. Dies ermöglicht eine bequeme Systemintegration mit verschiedenen Komponenten von Drittanbietern und reduziert die Kosten für die zentrale Wartung mehrerer Projektoren.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Short-Throw-Projektor
Marktpositionierung:
Heimkino
Produktfarbe:
Schwarz
Geräuschpegel:
39 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus):
32 dB
Energiequelle:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
440 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
495 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Analoges Signalformatsystem:
NTSC, PAL, SECAM
Full-HD:
Ja
Unterstützte Video-Modi:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Blendenbereich (F-F):
1,83 - 1,86
Zoom-Fähigkeit:
Ja
Zoomverhältnis:
1.1:1
Projektionsverhältnis:
0.81 - 0.89
Horizontale Linsenschwankung Range:
-23 - 23 %
Vertical Linsenschwankung Range:
-60 - 60 %
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Projektorhelligkeit:
5500 ANSI Lumen
Projektionstechnologie:
DLP
native Auflösung des Projektors:
WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis:
3000000:1
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Anzahl der Farben:
1,07 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich:
15 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich:
24 - 120 Hz
Trapezkorrektur, horizontal:
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal:
-30 - 30 °
Matrix Größe:
0.48 "
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
RMS-Leistung:
20 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Audioeingang (L, R):
1
Serielle Schnittstelle:
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp:
Volle Größe
HDMI-Version:
2.0a
Stromeingang:
Ja
Gewicht:
7000 g
Breite:
416 mm
Tiefe:
351 mm
Höhe:
166 mm
Typ der Lichtquelle:
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle:
20000 h
Warentarifnummer (HS):
85286200
Fernbedienung enthalten:
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.430,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.537,15*
€ 4.209,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.518,76*
€ 4.187,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.467,90*
€ 4.126,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.440,55*
€ 4.094,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.430,73*
€ 4.082,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.