Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ LU960ST Beamer Standard Throw-Projektor 5500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ LU960ST Beamer Standard Throw-Projektor 5500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Schwarz
BenQ LU960ST Beamer Standard Throw-Projektor 5500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Schwarz
BenQ LU960ST Beamer Standard Throw-Projektor 5500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Schwarz
BenQ LU960ST Beamer Standard Throw-Projektor 5500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Schwarz
BenQ LU960ST Beamer Standard Throw-Projektor 5500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Schwarz
BenQ LU960ST Beamer Standard Throw-Projektor 5500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Schwarz
BenQ LU960ST Beamer Standard Throw-Projektor 5500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Schwarz
BenQ LU960ST Beamer Standard Throw-Projektor 5500 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) 3D Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.JN577.25E
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JN577.25E
EAN/GTIN:
     4718755084041
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
DLP-Laserprojektor mit einfacher Wartung
Revolutionäre Lasertechnologie

BenQ, die weltweite Nr. 1 unter den DLP-Marken, erweitert sein Angebot an revolutionären Laserprojektoren und präsentiert den LU960ST, der speziell für die Installation von Kurzdistanz-Projektionen mit festem Objektiv entwickelt wurde und die Flexibilität bietet, auch auf kleinstem Raum installiert zu werden.

Hervorragende Helligkeit
Die abweichungsfreie Ausrichtung der Laserdioden erhöht den Lichtstrom im Lichttunnel und verbessert die Lichtausbeute auf 5.500 ANSI-Lumen.

Überragende Leistung
Dual synchronisierte BlueCore™ Farbräder verwenden ein zusätzliches gelbes Segment und stimulieren präzise RGBY-Spektren für eine optimale Farbperformance.

Überlegene Langlebigkeit
Der DLP-Chip besteht aus mehr als zwei Millionen Mikrospiegeln, die reines Licht durch das Farbrad reflektieren, und ist hermetisch versiegelt, so dass er über 200.000 Stunden lang hitzebeständig ist, ohne Schaden zu nehmen. Überlegene Langlebigkeit

DLP-Technologie für lang anhaltende, lebendige Farben
Die Laserprojektoren von BenQ arbeiten mit der preisgekrönten DLP-Technologie, die eine langlebige und zuverlässige Farbwiedergabe über die gesamte Lebensdauer des Projektors gewährleistet. Der DLP-Chip ist für eine Lebensdauer von 200.000 Stunden ausgelegt und zeigt atemberaubende Weißtöne und akkurate Farben an, ohne dass die Gefahr besteht, dass das Bild mit der Zeit vergilbt.

Hervorragender Staubschutz mit IP5X-Zertifizierung
Die Laserprojektoren von BenQ sind mit versiegelten Lasermodulen und geschlossenen Light Engines ausgestattet, um den DMD-Chip, den Farbradsensor, das Laserpaket und andere optische Komponenten zu schützen. Dieses Lock-and-Key-Design versiegelt die Engine hermetisch vor Staub und verlängert so die Lebensdauer des Projektors.

Anti-Staub-Akkumulationssensor zur Verhinderung von Staubablagerungen
Der BenQ LU960ST verfügt über einen Farbradsensor mit einer ausgeklügelten Anti-Staub-Funktion, die die optimale Leistung verlängert, indem sie Staub abweist, der sich auf dem herkömmlichen Sensor ansammeln und das IR-Signal blockieren kann, was zu Flackern, abnormalen Farben oder sogar zur Abschaltung führt.

24/7 Betrieb
Die BenQ Laserlichtquelle unterstützt den Dauerbetrieb rund um die Uhr und eignet sich für Anwendungen in Museen und Ausstellungen. Der Benutzer kann zwischen drei verschiedenen Lichtquellenmodi wählen, um den Energieverbrauch zu optimieren, und im Dimm-Modus können bis zu 70.000 Stunden erreicht werden.

Hervorragendes Seherlebnis
Hohe Helligkeit Lebendige Klarheit in hellen Umgebungen

Die hohe Helligkeit des LU960ST von 5.500 Lumen erzeugt wunderbare Bilder in hellen, kompakten Ausstellungsräumen mit hervorragender Bildqualität.

WUXGA-Auflösung für mehr Detailreichtum und erweiterte Inhalte

Mit einer beeindruckenden nativen WUXGA-Auflösung (1920 x 1200), die weit über Full HD 1080p hinausgeht, bietet der BenQ LU960ST mehr Details und eine beeindruckende Bildklarheit.

Der Fast Mode bietet das beste visuelle Feedback für Ihren Simulator
Systemlatenz, d. h. die Verzögerung zwischen Bediener und der Reaktion des Simulators, ist in Simulatoren unvermeidlich. Basierend auf der Erfahrung bei Monitoren mit nahezu Null-Latenz, die im Gaming-Bereich eingesetzt werden, nutzt der LU960ST die Fast-Mode-Funktion, um eine Latenz von nur 16,67 ms zu erreichen.

92 % Rec.709-Farbabdeckung in Kinoqualität für optimale Farbleistung
Der leistungsstarke Laserprojektor LU960ST nutzt ein duales Farbradsystem, um eine unvergleichliche Farbleistung zu erzielen, die eine 92%ige Rec.709-Farbabdeckung erreicht. Durch die Erhöhung des Farbverhältnisses und der Reinheit der RGBY-Farben verbessert der LU960ST die Farbsättigung drastisch, um eine überragende Präsentationsqualität zu gewährleisten.

Weißabgleichskalibrierung für nahtloses Edge Blending
Die exklusiven Weißabgleichseinstellungen von BenQ können die Weißabgleichsvariablen zwischen Bildern, die von verschiedenen Projektoren projiziert werden, auf ein so niedriges Niveau reduzieren, dass die meisten Menschen keinen Unterschied feststellen können. Dies ermöglicht eine nahtlose und akkurate Bildqualität ohne störende Diskrepanzen.

Konsistente Helligkeitsübergänge mit benutzerdefiniertem Lichtmodus sicherstellen
Der benutzerdefinierte Lichtmodus moduliert die Lichtleistung von 25 % bis 100 % mit einer Rate von 1 % und optimiert so das projizierte Bild in einer Vielzahl von Umgebungslichtsituationen. Er ist besonders nützlich, um eine gleichmäßige Helligkeit über mehrere Projektionen hinweg zu erreichen.

Große Bilder auf kurzen Distanzen
Der LU960ST ist ideal für Simulationen in Innenräumen und für Anwendungen im Einzelhandel. Er ist mit einem Short-Throw-Objektiv ausgestattet, das eine 3,6 Meter breite Leinwand aus weniger als 2,9 Meter Entfernung ausfüllt. So können Sie den Projektor so aufstellen, dass Sie näher an der Leinwand stehen können, ohne einen Schatten zu werfen.

Zoom und Objektivverschiebung für flexible Montage
Der LU960ST verfügt sowohl über eine 1,1-fache Zoomfunktion als auch über eine vertikale/horizontale Linsenverschiebung, damit Sie den Projektor in einem geschützten Bereich montieren können und trotzdem ein vollständig ausgerichtetes Bild auf Ihrer Leinwand erhalten. Sie können das Bild um bis zu 62 % der Leinwandhöhe nach oben und unten verschieben - und die horizontale Position um 24 % für eine außermittige Montageposition anpassen. Mit dem Zoomobjektiv kann das Bild vergrößert oder verkleinert werden, so dass Sie die Montageposition auf einer 4,2 Meter breiten Leinwand um bis zu einem Meter verschieben können.

360°- und Hochformat-Projektion für unterschiedliche Räume
Die Lasertechnologie garantiert eine zuverlässige Projektion aus jedem Winkel. Dynamische Installationsoptionen wie 360°-Drehung und Hochformatanwendungen ermöglichen die Projektion auf Decken, Wände, Böden oder schräge Schilder.

Objektivverschluss & Metall-Objektivtubus
Die meisten Simulationslösungen verwenden mehrere Projektoren, die zur Erstellung eines Panoramabildes überlagert werden. Mit der Objektivverriegelung können die endgültige Position, der Fokus und der Zoom des Objektivs fixiert werden, so dass im Falle eines Fehlgriffs keine Nachjustierung erforderlich ist. Darüber hinaus ist die Zoom- und Fokuseinstellung durch die Metalllinse stabiler und akkurater als bei Kunststofflinsen.

Zentralisierte Fernverwaltung
DMS Local bietet zentralisierte Kontrolle über mehrere Displays

Für Benutzer, die alle ihre Bildschirme über ein LAN fernsteuern möchten, können Sie die Software DMS Local für Ihr System herunterladen und installieren. DMS Local ist eine Geräteinformations- und -verwaltungssoftware für die Verwendung unter Windows. DMS Local unterstützt auch den Agent-Modus, mit dem Sie Ihre DMS Local-Einstellungen in die cloudbasierte DMS Cloud integrieren können.

Netzwerk/Web-Steuerung
Die Laserprojektoren von BenQ sind mit den Steuerungssystemen von Creston, AMX und PJ Link kompatibel. Dies ermöglicht eine bequeme Systemintegration mit verschiedenen Komponenten von Drittanbietern und reduziert die Kosten für die zentrale Wartung mehrerer Projektoren.

HDBaseT für unkomprimierte Übertragung bis zu 100 m und Steuerung
Die bahnbrechende HDBaseT-Konnektivität kombiniert Video-, Audio-, RS-232- und LAN-Signalsteuerungssignale von mehreren Quellen, darunter: PCs, Laptops, Dokumentenkameras, Blu-ray und DVDs auf einem einzigen RJ-45-Kabel. Dies gewährleistet nahtlose Übertragungen von bis zu 100 Metern.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Brennweitenbereich:
F/# = 1.9 ~ 1.954, f = 8.14 ~ 8.921mm mm
Zoomverhältnis:
1.1:1
Projektionsverhältnis:
0.77-0.84
Horizontale Linsenschwankung Range:
-24 - 24 %
Vertical Linsenschwankung Range:
-62 - 62 %
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Projektorhelligkeit:
5500 ANSI Lumen
Projektionstechnologie:
DLP
native Auflösung des Projektors:
WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis:
3000000:1
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Projektionsflächenkapazität:
30 - 300 "
Anzahl der Farben:
1,07 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich:
15 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich:
23 - 120 Hz
Trapezkorrektur, horizontal:
-30 - 30 °
Trapezkorrektur, vertikal:
-30 - 30 °
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
RMS-Leistung:
10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Serielle Schnittstelle:
RS-232
HDMI-Version:
2.0a
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgänge:
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
PC-Eingang (D-Sub):
Ja
3D-Synchronisationsanschluss:
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Gewicht:
12000 g
Breite:
479.6 mm
Tiefe:
402 mm
Höhe:
182.8 mm
Typ der Lichtquelle:
Laser
Lebensdauer der Lichtquelle:
20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus):
38000 h
Fernbedienung enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Betriebsanleitung:
Ja
HDCP:
Ja
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Anzahl OSD-Sprachen:
28
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Energiequelle:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
450 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
500 W
Verbrauch (Energiesparmodus):
350 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Analoges Signalformatsystem:
NTSC, PAL, SECAM
Full-HD:
Ja
3D:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 3840 x 2160
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.253,38*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.350,86*
€ 3.987,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.322,83*
€ 3.954,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.276,98*
€ 3.899,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.253,38*
€ 3.871,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.