Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ EW800ST Beamer Short-Throw-Projektor 3300 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ EW800ST Beamer Short-Throw-Projektor 3300 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
BenQ EW800ST Beamer Short-Throw-Projektor 3300 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
BenQ EW800ST Beamer Short-Throw-Projektor 3300 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
BenQ EW800ST Beamer Short-Throw-Projektor 3300 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
BenQ EW800ST Beamer Short-Throw-Projektor 3300 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
BenQ EW800ST Beamer Short-Throw-Projektor 3300 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
BenQ EW800ST Beamer Short-Throw-Projektor 3300 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
BenQ EW800ST Beamer Short-Throw-Projektor 3300 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
BenQ EW800ST Beamer Short-Throw-Projektor 3300 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
BenQ EW800ST Beamer Short-Throw-Projektor 3300 ANSI Lumen DLP WXGA (1280x800) 3D Weiß
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.JLX77.1HE
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JLX77.1HE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Short-Throw-Projektor
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Weiß
Fokus:
Manuell
Feste Brennweite:
6.9 mm
Zoomtyp:
Fixed
Projektionsverhältnis:
0.49:1
Offset:
105 %
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
WLAN-Standards:
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.0
Projektorhelligkeit:
3300 ANSI Lumen
Projektionstechnologie:
DLP
native Auflösung des Projektors:
WXGA (1280x800)
Kontrastverhältnis:
20000:1
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Smart Projektor:
Ja
Projektionsflächenkapazität:
70 - 120 "
Unterstützte Seitenverhältnisse:
4:3, 16:10, 16:9
Anzahl der Farben:
1,07 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich:
15 - 102 kHz
Vertikaler Scanbereich:
23 - 120 Hz
Trapezkorrektur, vertikal:
-30 - 30 °
Matrix Größe:
0.65 "
Matrix typ:
DMD
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
RMS-Leistung:
2 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
3
Serielle Schnittstelle:
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp:
Volle Größe
HDMI-Version:
1.4a
Anzahl Mini-USB 2.0 Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgänge:
1
PC Audio-Eingang:
Ja
PC-Eingang (D-Sub):
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Gewicht:
2600 g
Breite:
296 mm
Tiefe:
250 mm
Höhe:
120 mm
Typ der Lichtquelle:
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle:
5000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus):
10000 h
Lampenleistung:
200 W
Anzahl Lampe(n):
1 Lampen
Speicherkapazität:
2 GB
Fernbedienung enthalten:
Ja
Fernbedienungstyp:
IR
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, VGA
Geräuschpegel:
33 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus):
29 dB
HDCP:
Ja
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Menüsprachen:
Arabisch, Bulgarisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch
Anzahl OSD-Sprachen:
30
HID-Unterstützung:
Ja
AirPlay:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Android
Version des Betriebsystems:
6,0
Energiequelle:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
280 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
320 W
Verbrauch (Energiesparmodus):
235 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Analoges Signalformatsystem:
NTSC, PAL, SECAM
3D:
Ja
Unterstütze 3D-Formate:
Frame Sequential, Frame-Packing, Nebeneinander, Oben und unten
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Video-Farbmodi:
Präsentation, sRGB
Warentarifnummer (HS):
85286200
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 868,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,48*
€ 1.083,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 905,63*
€ 1.077,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 896,99*
€ 1.067,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 885,79*
€ 1.054,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 868,27*
€ 1.033,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.