Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ MU613 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ MU613 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
BenQ MU613 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
BenQ MU613 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
BenQ MU613 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
BenQ MU613 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
BenQ MU613 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
BenQ MU613 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
BenQ MU613 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP WUXGA (1920x1200) Weiß
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.JKX77.13E
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JKX77.13E
EAN/GTIN:
     4718755077838
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Der MU613 wurde speziell für produktive Meetings designed und schafft eine effektive Verbindung zwischen allen Präsentatoren! „Out of the box“ bietet er den vorteilhaften Komfort, wireless präsentieren zu können, sobald er mit einem optionalen WiFi-Dongle gepaart wird. Mit einer enormen Helligkeit von 4.000 ANSI Lumen und einem nativen Kontrastverhältnis von 10.000:1 liefert er eine bemerkenswerte Performance, ganz ohne kompliziertes Setup. Überdies sorgt die enorme Lebensdauer der Lampe von 15.000 Stunden im Lampsave-Modus für einen besonders umweltschonenden Betrieb. Außergewöhnliche Bildqualität für die Präsentationswirkung WUXGA-Auflösung für verbesserte Details und erweiterten Inhalt Mit einer WUXGA-Auflösung (1920 x 1200) bietet der BenQ MU613-Projektor ein beeindruckendes Klarheitsbild und zeigt deutlich mehr Details, wenn hochauflösende Bilder projiziert werden. Business-Präsentationen mit dem Infografik-Modus In Präsentationen werden Infografiken zu einer immer mehr beliebteren Anwendung. Der MU613 verfügt über eine hohe Farbhelligkeit und einer besseren Farbabstufung und sorgt mit seinem Infografik-Modus für eine gesättigtere und lebendigere Farbwiedergabe. Vielseitige Einstellungsmöglichkeiten für ein geeignetes Setup Perfekte Ausrichtung mit der vertikalen Keystone-Korrektur Mit der vertikalen Keystone-Korrektur projiziert der MU613 perfekte und kantengleich ausgerichtete Bilder von jedem Ort im Raum. Sie gleicht den Trapezeffekt aus und ermöglicht klare und unverzerrte Projektionen auch dann, wenn der Projektor nicht ganz zentral oder beispielsweise auf einem Tisch positioniert werden muss. Einstellbare Standfüße für ein solides und komfortables Setup Der MU613 verfügt über drei einstellbare Standfüße an seinen Ecken, die für erheblich mehr Flexibilität hinsichtlich seiner Mobilität, als auch der Positionierung in verschiedenen Räumlichkeiten sorgen. Die weltweit führende SmartEco®-Technologie von BenQ zugunsten der Umwelt SmartEco® Modus: Der SmartEco®-Modus analysiert den eingehenden Content, um die für optimale Farb- und Kontrastleistung erforderliche Helligkeit zu bestimmen, was bis zu 70% der Lampenenergie spart, obgleich jederzeit die beste Bildqualität geliefert wird. Eco Blank Modus: Sobald der MU613 erkennt, dass es keine Wiedergabe-Quelle gibt, aktiviert sich der Eco Blank-Modus nach drei Minuten automatisch, was Ablenkungen vermeidet und Energie spart. Überdies werden etwa 50% der Leuchtkraft bewahrt und die Lebensdauer der Projektions-Lampe erheblich verlängert. Auto Power Off: Um Energieverschwendung vorzubeugen, während das Gerät aktiv bleibt, schalten sich die Projektoren von BenQ nach 16 bis 20 Minuten automatisch ab. * Der Eco Blank- und SmartEco®-Modus können direkt über die Fernbedienung aktiviert werden! LampSave Modus: Weniger häufige Lampenwechsel und somit geringerer Wartungsaufwand führen zu insgesamt geringeren Instandhaltungskosten. Der Lamp Save-Modus stellt die Projektionslampe dynamisch auf den entsprechend darzustellenden Content ein und erhöht die Lebensdauer der Lampe im Vergleich zum Normalbetrieb um bis zu 50%. Hoch kompatible Konnektivität mit Mobilgeräten HDMI-Konnektivität Der MU613 verfügt über zwei HDMI-Ports, die zahlreiche Präsentatoren und Ihre Mobile-Devices ganz einfach unterstützen. Das entspricht zum einen dem aktuellen, digitalen Trend (BYOD) und liefert auch den geeigneten Support für QCast. 5V/1.5A USB Power Der MU613 von BenQ besitzt einen USB-Port, der jedes Wireless-Dongle mit der benötigten Energie versorgt (5V / 1,5A)! So ist der reibungslose Ablauf von Wireless-Präsentationen jederzeit und in jedem Meetingraum sichergestellt.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung:
Präsentation
Produktfarbe:
Weiß
Platzierung:
Desktop
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Energiequelle:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
110 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
260 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Full-HD:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA)
Unterstützte Video-Modi:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Fokus:
Manuell
Brennweitenbereich:
15.843 - 17.445 mm
Blendenbereich (F-F):
2 - 2,05
Zoom-Fähigkeit:
Ja
Zoomtyp:
Manuell
Zoomverhältnis:
1.1:1
Projektionsverhältnis:
1.5 - 1.65
Offset:
100 %
Projektorhelligkeit:
4000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie:
DLP
native Auflösung des Projektors:
WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis:
10000:1
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Projektionsflächenkapazität:
30 - 300 Zoll
Anzahl der Farben:
1,073 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich:
15 - 102 kHz
Vertikaler Scanbereich:
23 - 120 Hz
Trapezkorrektur, vertikal:
-40 - 40 °
Matrix Größe:
0.47 Zoll
Matrix typ:
DMD
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
RMS-Leistung:
2 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Serielle Schnittstelle:
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp:
Volle Größe
PC Audio-Eingang:
Ja
PC Audio Ausgang:
Ja
Mobile High-Definition Link (MHL):
Ja
Stromeingang:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 1499 m
Gewicht:
2630 g
Breite:
312 mm
Tiefe:
225 mm
Höhe:
110 mm
Typ der Lichtquelle:
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle:
4000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus):
10000 h
Lampenleistung:
245 W
Anzahl Lampe(n):
1 Lampen
Warentarifnummer (HS):
85286200
Fernbedienung enthalten:
Ja
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, VGA
Betriebsanleitung:
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 578,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 639,81*
€ 761,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,62*
€ 731,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 603,56*
€ 718,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 595,01*
€ 708,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,60*
€ 688,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.