Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ TH671ST Beamer Standard Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ TH671ST Beamer Standard Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
BenQ TH671ST Beamer Standard Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
BenQ TH671ST Beamer Standard Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
BenQ TH671ST Beamer Standard Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
BenQ TH671ST Beamer Standard Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
BenQ TH671ST Beamer Standard Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
BenQ TH671ST Beamer Standard Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
BenQ TH671ST Beamer Standard Throw-Projektor 3000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.JGY77.13E
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JGY77.13E
EAN/GTIN:
     4718755070136
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
High-End Entertainment im Großformat mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis

Packende Gaming-Sessions auf der großen Leinwand
Mit dem Home Entertainment-Beamer TH671ST von BenQ genießen Sie Ihre Lieblings-Games gestochen scharf auf einer riesigen Bildfläche von bis zu 100 Zoll. Mit einer sehr geringen Input-Verzögerung von nur 16,67 ms sorgt der Full HD Beamer TH671ST dafür, dass wirklich jedes Game flüssig und perfekt läuft. Überdies sorgt die extrem schnelle Reaktionszeit des DMD-Chips für ein ruckelfreies und flüssiges Spielerlebnis ohne Lags. Ganz gleich, ob Sie mit einer PS4™, Xbox One oder der Nintendo Switch™ spielen, die fortschrittliche Low Input Lag-Technologie von BenQ garantiert eine superschnelle Ansprache und damit ein großartiges Spielvergnügen.

Für Wohnzimmer mit entsprechender Beleuchtung bestens geeignet!
Auf der Leinwand ist ein Feuerwehrmann in einem brennenden Haus zu sehen
Mit einer hohen Helligkeit von 3.000 ANSI Lumen gewährleistet der Home Entertainment-Beamer TH671ST, dass Sie Filme, TV-Serien, Sport und Videospiele auch in einer relativ hellen Umgebung oder bei eingeschaltetem Licht perfekt genießen können. Damit eignet er sich ideal für helle Wohnräume.

Brilliante Bildqualität
Der TH671ST mit DLP-Technologie gewährleistet farbgenaue und dynamische Projektionen von Filmen, Fernsehsendungen und Spielen über einen extrem langen Zeitraum. Der Home Entertainment-Beamer erzeugt eine extrem brillante Bildqualität – nicht zuletzt ist BenQ deshalb weltweit führend unter allen DLP-Herstellern.

Sehkomfort in jeder Lichtsituation
Die LumiExpert™-Technologie von BenQ analysiert die Lichtverhältnisse der Umgebung und passt die Helligkeit des TH671ST für einen optimalen Sehkomfort automatisch an. Ihrem Wohnzimmer mit Beamer steht damit nichts mehr im Wege!

Farbgenauigkeit
Einzigartige Innovationen, wie die BrilliantColor™-Technologie von BenQ mit sechsfach segmentierten Farbrädern, erzeugen naturgetreue, intensive Farben und lebendige Bilder.

Langlebig
Dank dem speziellen Design der BenQ Home Entertainment-Beamer gehören Staubansammlungen und Überhitzungsschäden der Vergangenheit an. Das Ergebnis ist eine Projektion, die nach einem einfachen Lampenwechsel auch nach jahrelangem Gebrauch wie neu erscheint.

Schärfe
Immer scharf bis ins kleinste Detail! Die Home Entertainment-Beamer von BenQ definieren subtile Details kristallklar und bilden Texte stets scharf und ebenmäßig ab. Dies bewirkt unter anderem die SmartEco-Technologie von BenQ, die den Füllgrad jedes einzelnen Pixels optimiert und voll ausschöpft.

Aufstellen, Einschalten, Genießen!
Platzieren Sie den Home Entertainment-Beamer TH671ST einfach auf dem Couchtisch und legen Sie los! Die Short-Throw-Projektion des Heimkino Beamers TH671ST realisiert hervorragende Projektionen von bis zu 100 Zoll über einen sehr geringen Projektionsabstand von nur 1,5 Metern. Eine aufwändige Montage an der Decke oder der Rückwand des Raumes ist somit nicht erforderlich.

Anzeigen oder Abspielen von allen Inhalten
Der Home Entertainment-Beamer TH671ST verfügt über zwei HDMI-Eingänge und ist somit voll kompatibel zu Google Chromecast™, Amazon Fire™ TV, Apple® TV, der Sony PlayStation® 4, der Microsoft Xbox One, der Nintendo Switch™, diversen HDMI- und Wi-Fi-Dongles und vielem mehr. So ist immer sichergestellt, dass Sie Ihren gesamten Entertainment-Content und jedes beliebige Game genießen können.

Verwandeln Sie die Wohnzimmerwand in eine riesige Leinwand
Die Home Entertainment-Beamer von BenQ erfordern keine kostenintensive Leinwand. Nutzen Sie einfach die Wand Ihres Wohnzimmers, um Projektionen in bis zu 100 Zoll perfekt genießen zu können.

Ein spezieller Modus zur Angleichung der Wandfarbe erlaubt hochqualitative Projektionen auch auf farbig abgetönten oder bemalten Wänden. Oberflächen in hellen Farben (gelb, rosa, grün, blau) oder dunkle Wände in Tafelfarbe sind mit dem TH671ST kein Hindernis mehr. Voraussetzung für Projektionen ist lediglich eine ebene Fläche, der Beamer erledigt den Rest für Sie.

Full HD-Auflösung
Mit dem Home Entertainment-Beamer TH671ST von BenQ genießen Sie Full HD-Inhalte in brillanter 1080p-Auflösung. Blu-ray-Filme, Videospiele und HD-Streaming mit optimalen Kontrastwerten, ganz ohne Downskaling, meistert der TH671ST problemlos.

3D-Unterstützung in Full HD
Die BenQ 3D Beamer unterstützen die meisten 3D-Signale moderner Full HD-Filme. Machen Sie sich also bereit für ein wirklich immersives Filmerlebnis. Bitte beachten Sie, dass Sie zusätzlich DLP-kompatible 3D-Brillen benötigen, um 3D-Inhalte mit dem TH671ST über Ihren Blu-ray-Player genießen zu können.

Hoher nativer Kontrast
Ein besonders hohes Kontrastverhältnis von 15.000:1 gewährleistet, dass wirklich jedes noch so winzige Detail gestochen scharf und perfekt abgebildet wird.

SmartEco Modus
Der SmartEco-Modus senkt den Stromverbrauch durch eine dynamische Anpassung der Lampenleistung signifikant. Die Lampe verbraucht nur so viel Licht wie nötig, spart dadurch Energie und liefert dennoch stets die beste Bildqualität.

Bis zu 10.000 Stunden Lampenlebensdauer
Die Lampe des Home Entertainment-Beamers TH671ST sorgt für eine starke Performance von mehr als 10.000 Stunden im Dauerbetrieb. Die Lampenleistung wird dynamisch entsprechend des gezeigten Contents und dessen Helligkeit gesteuert, um die gesamte Lebensdauer der Lampe um 50% zu verlängern.

Die geballte Power der DLP-Technologie von BenQ
Digital Light Processing (DLP) wurde im Jahre 2015 mit dem „Merit Academy Award“ ausgezeichnet! Diese führende Technologie kommt in etwa 90% aller digitalen sowie in ausnahmslos allen IMAX-Kinos zum Einsatz. Mehr als 50% aller Projektoren auf dem internationalen Markt werden mit der DLP-Technologie ausgestattet. Wir bei BenQ sind stolz, die absolute Nummer 1 unter den Herstellern mit den weltweit meistverkauften DLP-Beamern zu sein!
Weitere Informationen:
RS-232 port:
1
Produkttyp:
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung:
Heimkino
Produktfarbe:
Weiß
Platzierung:
Desktop
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Brennweitenbereich:
10.2 - 12.24 mm
Blendenbereich (F-F):
2,6 - 2,78
Zoomverhältnis:
1.1:1
Projektionsverhältnis:
0.69 - 0.83:1
Offset:
102.5 %
Projektorhelligkeit:
3000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie:
DLP
native Auflösung des Projektors:
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis:
10000:1
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Projektionsflächenkapazität:
30 - 300 "
Anzahl der Farben:
1,073 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich:
15 - 102 kHz
Vertikaler Scanbereich:
23 - 120 Hz
Trapezkorrektur, vertikal:
-40 - 40 °
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
RMS-Leistung:
5 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Serielle Schnittstelle:
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp:
Volle Größe
HDMI-Version:
1.4a
PC Audio-Eingang:
Ja
PC Audio Ausgang:
Ja
Fernbedienung (IR) output:
2
Mobile High-Definition Link (MHL):
Ja
Stromeingang:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Gewicht:
2700 g
Breite:
296 mm
Tiefe:
120 mm
Höhe:
224 mm
Typ der Lichtquelle:
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle:
4000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus):
10000 h
Lampenleistung:
240 W
Anzahl Lampe(n):
1 Lampen
Fernbedienung enthalten:
Ja
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, VGA
Schnellstartübersicht:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Geräuschpegel:
33 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus):
29 dB
HDCP:
Ja
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Menüsprachen:
Arabisch, Bulgarisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hindi, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch
Energiequelle:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
320 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Analoges Signalformatsystem:
NTSC, PAL, SECAM
Full-HD:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Video-Farbmodi:
Helles Kino, Kino, Spiel, Sport
Warentarifnummer (HS):
85286200
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 673,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,19*
€ 879,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 720,06*
€ 856,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,55*
€ 838,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,01*
€ 823,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,18*
€ 801,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.