Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ MH733 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ MH733 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
BenQ MH733 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
BenQ MH733 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
BenQ MH733 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
BenQ MH733 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
BenQ MH733 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
BenQ MH733 Beamer Standard Throw-Projektor 4000 ANSI Lumen DLP 1080p (1920x1080) Weiß
Artikel-Nr.:
     C1149-9H.JGT77.13E
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     9H.JGT77.13E
EAN/GTIN:
     840046037307
Suchbegriffe:
Beamer
DV-Projektor
Daten-Video-Projektor
Projektor
Projektor mit hoher Helligkeit – ideal für jeden Meetingraum Ihres Unternehmens.

Full HD 1080p für scharfe Bilder und höhere Displaykapazität
Mit einer nativen Full-HD-Auflösung (1920 x 1080) im 16:9-Breitbildformat bietet der MH733 feine Details, ultrascharfe Lesbarkeit und eine stark verbesserte Anzeigekapazität für professionelle Präsentationen.

Bester Kontrast für deutlichen Text
BenQs MH733 verfügt über einen dynamischen Kontrast und eine hervorragende Bildschärfe und sorgt somit für eine bessere Lesbarkeit von Präsentationen und Dokumenten. Der hohe Füllfaktor schärft die Bilder und steigert die Deutlichkeit von Schwarz-Weiß-Dokumenten ebenso, wie die von farbenfrohen Bildern und verringert dabei die Augenbelastung.

USB-Leser für PC-unabhängige Präsentationen
Der USB-Typ-A-Anschluss des MH733 unterstützt eine Vielzahl von Dateien, darunter JPEG-, PDF-, Microsoft Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien, so dass Sie Bilder oder Dokumente direkt projizieren können, ohne einen Laptop zu benötigen.

Einfache Netzwerkpräsentation durch QCast-App
Wenn der MH733 in einem Netzwerk installiert ist und mit der QCast-App verbunden ist, können Sie ganz einfach von Ihrem PC oder Smartphone aus präsentieren. Mit der QCast-App können Benutzer Fotos und eine breite Palette von Dateien, einschließlich PowerPoint-, Word-, Excel- und PDF-Dateien, von Ihren PCs oder Smartphones direkt auf die große Leinwand projizieren. Darüber hinaus verfügt die QCast-App über weitere nützliche Funktionen, welche die Effizienz und den Komfort von Unternehmensbesprechungen insgesamt verbessern.

Einfache kabellose Präsentationen
Der MH733 ist mit WLAN ausgestattet und ermöglicht eine bequeme kabellose Projektion über die QCast-App vom PC oder von mobilen Geräten aus, indem ein kabelloser USB-Dongle* an einen speziellen Anschluss auf der Rückseite des Projektors mit der Bezeichnung "WIRELESS DONGLE" angeschlossen wird.

*Der kabellose USB-Dongle WDRT8192 ist ein optionales Zubehör

Kabellose Präsentation mit der QCast-App
Kabellos von jedem PC oder mobilen Gerät aus präsentieren
Die QCast-App bietet Anwendern mehrere drahtlose Projektionsoptionen und kann PC-Inhalte spiegeln oder die Anzeige erweitern, um Informationen zu teilen, während andere Daten privat bleiben. Mit dem MH733 können mobile Geräte statische Fotos oder Dokumente wie PowerPoint-, Word-, Excel- und PDF-Dateien kabellos anzeigen. Bei Geräten mit Android 5.0 oder höher können Nutzer die Inhalte von mobilen Geräten auf den großen Bildschirm projizieren.

Split-Screen-Projektion und praktische Meetingsteuerung
Der MH733 ermöglicht die Projektion von bis zu vier verschiedenen PCs oder mobilen Geräten über die QCast-App, so dass Sie Ihre Ideen effektiv teilen können. Die QCast-App verfügt über eine äußerst benutzerfreundliche Oberfläche, über die der Moderator den kabellosen Präsentationszugriff anderer Moderatoren und die Zuweisung von Anzeigepositionen steuern kann, um einen reibungslosen und effektiven Ablauf zu gewährleisten.

Internetverbindung über QCast-App
Im Gegensatz zu herkömmlichen Netzwerkprojektoren, die während einer kabellosen Präsentation nicht einfach auf das Internet zugreifen können, bietet die QCast-App dem Benutzer eine flexible Internetverbindung durch eine externe Internet-Konfiguration. Präsentatoren können bei Bedarf im Internet surfen, um Informationen zu suchen und zu teilen.

Internetverbindung über QCast-App
Praktische Fernbedienungsfunktion
Die QCast-App bietet auch eine bequeme Fernbedienungsfunktion mit leicht lesbaren Tasten zur Steuerung des Projektors, wenn er an der Decke montiert ist oder wenn die Fernbedienung nicht verfügbar ist.

Erweiterte Bildkalibrierung für ideale Projektionsausrichtung
Der MH733 ist mit einem zweidimensionalen Trapezkorrekturbereich von ±30° auf der horizontalen und ±20° auf der vertikalen Achse ausgestattet, um dem Trapezeffekt entgegenzuwirken, wenn der Projektor nicht mittig installiert werden kann. Installateure können mit der Corner-Fit-Steuerung jede Ecke unabhängig voneinander einstellen, um eine perfekt ausgerichtete Bildgeometrie zu erhalten.

Kontrollsystem Kompatibilität
Der MH733 ist weitgehend kompatibel mit führenden Projektorsteuerungssystemen wie Crestron, AMX, PJ Link und Extron IP Link. Durch die Netzwerksteuerung über ein LAN Netzwerk wird die Integration der Netzwerkinfrastruktur von Unternehmen erleichtert. Der MH733 unterstützt auch RS-232 für eine Installation über eine Entfernung von bis zu 15 Metern. Dies ist besonders vorteilhaft, wenn keine LAN-Infrastruktur vorhanden ist.

Zentralisierte Steuerung mehrerer Projektoren mit der BenQ MDA Software
Die BenQ Multiple Display Administrator (MDA)-Software bietet eine leistungsstarke, zentralisierte Verwaltung mehrerer Projektoren, einschließlich automatischer Öffnungs- und Schließvorgänge für öffentliche Bereiche, ferngesteuertes Ein- und Ausschalten und Zeitplanung für Institutionen und Unternehmen.

1 zu 1 Direktsteuerung des Projektors über einen Webbrowser
Der MH733 verfügt über eine einfache Einstellung, die es IT-Managern ermöglicht, einen bestimmten Projektor bequem über einen Webbrowser aus der Ferne zu steuern, ohne den Konferenzraum physisch aufsuchen zu müssen.

Obere Lampentür für eine einfache Lampenwartung
Eine schnell zu öffnende Lampenklappe bietet IT-Managern bequemen Zugang für eine effiziente Lampenwartung, ohne den Projektor aus der Deckenhalterung nehmen zu müssen.

Das Eco Cycle System von BenQ: Optimierte Energieeinsparungen
Das Eco Cycle System von BenQ eliminiert Elektroschrott, verkürzt Aufwärmzeiten vor und nach Meetings und minimiert die Wartung sowie die Gesamtbetriebskosten.

LampSave-Modus
Je seltener die Lampe ausgetauscht und gewartet werden muss, desto geringer sind die Gesamtbetriebskosten. Der LampSave-Modus passt die Lampenleistung dynamisch an den angezeigten Inhalt an und verlängert so die Lebensdauer der Projektorlampe um bis zu 50 % im Vergleich zum normalen Modus.

SmartEco®-Modus
Der SmartEco®-Modus analysiert den eingehenden Content, um die für optimale Farb- und Kontrastleistung erforderliche Helligkeit zu bestimmen. Dies spart bis zu 70% Lampenenergie, sodass die beste Bildqualität geliefert wird.

Eco-Blank-Modus
Der Eco-Blank-Modus sorgt dafür, dass die Projektion eingedimmt wird, wenn diese gerade nicht benötigt wird. Der Eco-Blank-Modus kann direkt über die Fernbedienung oder das Tastenfeld am Projektor aktiviert werden.

Keine Quelle erkannt
Wenn der Projektor erkennt, dass es keine Wiedergabe-Quelle gibt, aktiviert sich der Eco-Blank-Mode nach drei Minuten aufgrund von Inaktivität automatisch.

Eingebaute 10-Watt-Lautsprecher für optimale Audioqualität
Der MH733 verfügt über eine verbesserte Audio-Unterstützung, die für eine professionelle Audioqualität während Ihren Meetings sorgt. Mit seinen integrierten 10-W-Lautsprechern liefert er einen klaren Klang.

Untertitelanzeige BenQ MH733 Meetingraum-Projektor
Die Anzeige von Untertiteln bei Videos ohne externe Untertitelungsgeräte mit den Unternehmensprojektoren von BenQ ist ideal für global interagierende Unternehmen und multinationale Projekte.
Weitere Informationen:
RS-232 port:
1
Enddatum der Sicherheitsupdates:
31/12/2024
Produkttyp:
Standard Throw-Projektor
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Weiß
Platzierung:
Desktop, Zimmerdecke
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Fokus:
Manuell
Brennweitenbereich:
16.88 - 21.88 mm
Blendenbereich (F-F):
2,59 - 2,87
Zoom-Fähigkeit:
Ja
Zoomtyp:
Manuell
Zoomverhältnis:
1.3:1
Projektionsverhältnis:
1.15 - 1.5
Offset:
105 %
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Projektorhelligkeit:
4000 ANSI Lumen
Projektionstechnologie:
DLP
native Auflösung des Projektors:
1080p (1920x1080)
Kontrastverhältnis:
16000:1
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Projektionsflächenkapazität:
30 - 300 "
Anzahl der Farben:
1,073 Milliarden Farben
Horizontaler Scanbereich:
15 - 102 kHz
Vertikaler Scanbereich:
23 - 120 Hz
Trapezkorrektur, horizontal:
-20 - 20 °
Trapezkorrektur, vertikal:
-30 - 30 °
Matrix typ:
DMD
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
RMS-Leistung:
10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Serielle Schnittstelle:
RS-232
HDMI-Steckverbindertyp:
Volle Größe
PC Audio-Eingang:
Ja
PC Audio Ausgang:
Ja
Mobile High-Definition Link (MHL):
Ja
Stromeingang:
Ja
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Gewicht:
2500 g
Breite:
296 mm
Tiefe:
221 mm
Höhe:
120 mm
Typ der Lichtquelle:
Lampe
Lebensdauer der Lichtquelle:
4000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus):
8000 h
Lampenleistung:
240 W
Anzahl Lampe(n):
1 Lampen
Fernbedienung enthalten:
Ja
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, VGA
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Geräuschpegel:
33 dB
Geräuschpegel (Energiesparmodus):
29 dB
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Menüsprachen:
Arabisch, Bulgarisch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Hindi, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch
Energiequelle:
AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
320 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
355 W
Stromverbrauch (Netzwerk Standby):
2 W
Verbrauch (Energiesparmodus):
240 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Analoges Signalformatsystem:
NTSC, PAL, SECAM
Full-HD:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi:
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Warentarifnummer (HS):
85286200
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 697,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 750,84*
€ 893,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 733,58*
€ 872,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 723,87*
€ 861,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,88*
€ 848,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,12*
€ 829,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.