Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ CM00G3 Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ CM00G3 Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz, Edelstahl
BenQ CM00G3 Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz, Edelstahl
BenQ CM00G3 Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C1149-5J.JAM10.001
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     5J.JAM10.001
EAN/GTIN:
     840046030131
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
83024190
Befestigungstyp:
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität:
25 kg
Produktfarbe:
Schwarz, Edelstahl
Teleskopisch:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
127.7 - 577.7 mm
Neigungswinkelbereich:
-25 - 25 °
Deckenanbau-Tubenlänge (max):
57.77 cm
Deckenanbau-Tubenlänge (min):
12.77 cm
Anpassbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,59*
€ 92,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.