Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ WM04G3 Projektorhalterung Wand Metallisch, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ WM04G3 Projektorhalterung Wand Metallisch, Weiß
BenQ WM04G3 Projektorhalterung Wand Metallisch, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1149-5J.J4V10.011
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     5J.J4V10.011
EAN/GTIN:
     840046026066
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
83024190
Breite:
110 mm
Höhe:
215 mm
Tiefe:
803 mm
Gewicht:
4020 g
Befestigungstyp:
Wand
Höchstgewichtskapazität:
12 kg
Produktfarbe:
Metallisch, Weiß
Neigungswinkelbereich:
-10 - 10 °
Abstand zur Wand (max):
705 mm
Anpassbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.