Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ VC01A Videokonferenzsystem 12 MP Ethernet/LAN Videozusammenarbeit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ VC01A Videokonferenzsystem 12 MP Ethernet/LAN Videozusammenarbeit
BenQ VC01A Videokonferenzsystem 12 MP Ethernet/LAN Videozusammenarbeit
BenQ VC01A Videokonferenzsystem 12 MP Ethernet/LAN Videozusammenarbeit
BenQ VC01A Videokonferenzsystem 12 MP Ethernet/LAN Videozusammenarbeit
BenQ VC01A Videokonferenzsystem 12 MP Ethernet/LAN Videozusammenarbeit
BenQ VC01A Videokonferenzsystem 12 MP Ethernet/LAN Videozusammenarbeit
BenQ VC01A Videokonferenzsystem 12 MP Ethernet/LAN Videozusammenarbeit
Artikel-Nr.:
     C1149-5A.F8123.RE1
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     5A.F8123.RE1
EAN/GTIN:
     4718755087776
Suchbegriffe:
Soundbar
Videokonferenz Gruppen- und Kompakt...
Videokonferenzsystem
Videokonferenztelefon
Starten Sie Videokonferenzen mit einem Klick
Steigen Sie direkt in Ihre Online-Meetings ein - mit einer intelligenten All-in-One-Videobar, die an Ihr Gerät angeschlossen werden kann, egal ob es sich um einen Fernseher, Monitor oder Projektor handelt. Die VC01A wurde entwickelt, um Videokonferenzen in allen Besprechungsräumen und die gemeinsame Nutzung des Bildschirms von persönlichen Geräten aus zu ermöglichen.

Teilen Sie all Ihre großartigen Ideen mit anderen Teammitgliedern
Die VC01A ist mit allen führenden Videokonferenzsoftwares kompatibel und eignet sich daher perfekt für jede Art von Meeting. Mit 4K UHD-Auflösung, einem Sichtfeld von 120° und automatischer Bildausrichtung liefert die ePTZ-Kamera stabile, hochwertige Bilder, die alle Teilnehmer im Bild halten. Das Mikrofon-Array mit Geräuschunterdrückung nimmt Stimmen in einem Umkreis von 8 Metern auf und ist mit einem leistungsstarken 8-Watt-Lautsprecher für klaren Sound gekoppelt.

Meet your way
Die VC01A wurde für optimale Videokonferenzen entwickelt und ist mit allen führenden Videokonferenz-Apps kompatibel, einschließlich TeamViewer Meeting.

Display your way
Erleben Sie professionelle Videokonferenzen, ganz gleich, wie Ihr Konferenzraum eingerichtet ist. Der VC01A funktioniert mit praktisch allen Monitoren, Fernsehern und Projektoren.

Genau die richtige Passform
Setzen Sie alle Teilnehmer perfekt in Szene, egal ob es sich um ein paar Personen in einem Huddle-Bereich oder eine große Gruppe in einem Besprechungsraum handelt. Die VC01A zoomt automatisch ein oder aus, um alle Teilnehmer in den Rahmen zu bekommen, und verfügt über 3 anpassbare Voreinstellungen, die nach Ihren Wünschen angepasst werden können.

Jederzeit sofortiger Zugriff
Das VC01A verfügt über eine intuitive Benutzeroberfläche mit Schnellzugriffen auf wichtige Funktionen der Videobar, wie z. B. Videokonferenzen und drahtlose Bildschirmfreigabe. Sie können sogar eigene Verknüpfungen für den bequemen Zugriff auf Ihre bevorzugten Anwendungen und Dateien erstellen.

Lassen Sie jeden seine Ideen einbringen
Verwandeln Sie jeden Fernseher, Monitor oder Projektor in ein intelligentes Display und ermöglichen Sie Ihren Teams, kabellos zu präsentieren. Stellen Sie eine kabellose Verbindung mit InstaShare 2 her, oder verwenden Sie den Plug-and-Play InstaShare Button, um Inhalte zu übertragen und Ideen auszutauschen.

Problemlose Bildschirmfreigabe
Das VC01A ist mit InstaShare 2 ausgestattet, einer Software für die drahtlose Bildschirmfreigabe, die für spannendere Diskussionen sorgt. InstaShare 2 funktioniert nahtlos mit Windows®, macOS*, Android™, iOS* und Chrome®-Geräten und unterstützt die Protokolle AirPlay und Miracast vollständig.

* ist eine Marke von Apple Inc.

Kabellose Kommunikation
Das VC01A arbeitet nahtlos mit dem InstaShare Button* zusammen, einem leichten USB-Plug-and-Play-Gerät, mit dem Sie den Bildschirm Ihres Laptops gemeinsam nutzen können, ohne Kabel zu verwenden oder zusätzliche Software zu installieren. Es verbessert auch Ihre Videoanrufe, da Sie die integrierte Kamera, das Mikrofon und den Lautsprecher des VC01A nutzen können.
*InstaShare Button wird im Q2 2022 verfügbar sein

Entwickelt für Ihr Unternehmen
Das VC01A wurde für den Einsatz in Unternehmen entwickelt und verfügt über eine Vielzahl von Funktionen, die nicht nur Ihr Konferenzerlebnis verbessern, sondern auch die Verwaltung vereinfachen. Dazu gehören eine Verwaltungskonsole für Konten und Geräte, ein Echtzeit-Ansagesystem, mehrere Anpassungsoptionen und sogar ein Sprachassistent.

Jeden auf dem Laufenden halten
Halten Sie Ihre Teams auf dem Laufenden. Verwenden Sie X-Sign Broadcast mit dem VC01A, um Nachrichten zu planen oder wichtige Echtzeit-Ankündigungen zu versenden, damit die Meeting-Teilnehmer immer auf dem Laufenden sind.

Passend zu Ihrem Unternehmensimage
Ändern Sie die Benutzeroberfläche und stärken Sie Ihre Markenidentität. Das VC01A verfügt über eine anpassbare Benutzeroberfläche, die es Ihnen ermöglicht, das Standard-Hintergrundbild durch Unternehmensinhalte zu ersetzen oder Verknüpfungen zu erstellen, um Ihren Arbeitsablauf zu optimieren.

Sicherer Zugriff auf Cloud-Speicher
Laden Sie persönliche Einstellungen und greifen Sie über das Account Management System (AMS) von BenQ direkt vom VC01A aus sicher auf Dateien in Ihrem Cloud-Speicher zu. Mit Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM) kann auch der AD-Server des Unternehmens für eine nahtlose Benutzerverwaltung synchronisiert werden.

Zentrale Verwaltung der Geräte
Überwachen und analysieren Sie den Status all Ihrer BenQ-Geräte in einem einzigen Dashboard. Verwalten Sie Displays, Apps und Over-the-Air (OTA)-Updates aus der Ferne für maximalen Komfort.

Sicherer Komfort
Leiten Sie Diskussionen oder halten Sie Präsentationen auf dem VC01A mit Hilfe des Saffi-Sprachassistenten und der Fernbedienung von überall im Konferenzraum aus.

Zugang zum virtuellen Arbeitsbereich
Mit VMware Horizon Client können Sie virtuelle Desktops auf dem VC01A öffnen, um während eines Meetings sofortigen Zugang zu gehosteten Anwendungen, Dateien und Ordnern zu erhalten.

Schutz von Daten und Geräten
Schützen Sie Ihre Displays vor Schadsoftware und sichern Sie gleichzeitig Ihre Unternehmensdaten. BenQ bietet Datensicherheit und Geräteschutz mit McAfee Mobile Security.
Weitere Informationen:
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100 Mbit/s
HD-Typ:
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt:
12 MP
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
160 x 120, 176 x 144, 320 x 180, 320 x 240, 352 x 288, 480 x 270, 640 x 360, 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 960 x 540, 1024 x 576 (WSVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3860 x 2160
Installiertes Betriebssystem:
Android 9
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Speicherkapazität:
4096 MB
Gesamtspeicherkapazität:
16 GB
Megapixel (ca.):
12 MP
Zoom-Fähigkeit:
Ja
Digitaler Zoom:
5 x
Blickwinkel (FOV):
120 °
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
1
Geräuschunterdrückung:
Ja
Mikrofon-Empfangsbereich:
8 m
Lautsprecherleistung:
8 W
Produkttyp:
Videozusammenarbeit
Produktfarbe:
Schwarz
PTZ Kontrolle:
Ja
Ausrichtung des integrierten Mikrofons:
Omnidirektional
Anzahl der Mikrofonarrays:
6
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Breite:
762 mm
Tiefe:
93 mm
Höhe:
76 mm
Gewicht:
1000 g
Paketgewicht:
2300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.165,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.287,18*
€ 1.531,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.274,69*
€ 1.516,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.231,59*
€ 1.465,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.203,46*
€ 1.432,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.165,22*
€ 1.386,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.