Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BenQ DVY32 Grau 30 fps CMOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BenQ DVY32 Grau 30 fps CMOS
BenQ DVY32 Grau 30 fps CMOS
BenQ DVY32 Grau 30 fps CMOS
BenQ DVY32 Grau 30 fps CMOS
BenQ DVY32 Grau 30 fps CMOS
BenQ DVY32 Grau 30 fps CMOS
BenQ DVY32 Grau 30 fps CMOS
BenQ DVY32 Grau 30 fps CMOS
BenQ DVY32 Grau 30 fps CMOS
BenQ DVY32 Grau 30 fps CMOS
BenQ DVY32 Grau 30 fps CMOS
BenQ DVY32 Grau 30 fps CMOS
BenQ DVY32 Grau 30 fps CMOS
BenQ DVY32 Grau 30 fps CMOS
Artikel-Nr.:
     C1149-5A.F7S14.003
Hersteller:
     BenQ
Herst.-Nr.:
     5A.F7S14.003
EAN/GTIN:
     4544438080761
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Web Cam
Web Kamera
Immer professionell auftreten

Als ob Sie da wären
Sorgen Sie dafür, dass sich Videokonferenzen mehr wie persönliche Treffen anfühlen. Mit 4K UHD-Video, einem Weitwinkelobjektiv, digitalem Schwenk-Neige-Zoom, Auto-Framing und minimaler Verzerrung optimiert die DVY32 das Erlebnis für alle.

Halten Sie den Fokus dort, wo Sie ihn haben wollen
Schwenken, neigen und zoomen Sie während der Besprechungen nach Bedarf digital, damit sich die Zuhörer auf das Wesentliche konzentrieren können.

Behalten Sie alle im Blick
Meeting-Teilnehmer kommen und gehen ständig? Die KI-gestützte automatische Bildausrichtung passt die Aufnahme so an, dass alle Teilnehmer immer auf dem Bildschirm sind.

Detailreiche Bilder
Lebendige 4K UHD-Videos mit einem Sichtfeld von 120° lassen jeden auf der anderen Seite des Gesprächs alle Details klar erkennen. Die DVY32 ist nicht nur perfekt für Meetings, sondern auch für Online-Demos und Produktpräsentationen.

Natürliches Aussehen ohne Verzerrung
Die meisten Webcams verzerren die Seiten der Bilder. Die DVY32 korrigiert die Verzerrung automatisch, um eine hervorragende Bildqualität während der Übertragung zu gewährleisten.

Geeignet für alle Lichtverhältnisse
Die DVY32 liefert klare Bilder bei jeder Beleuchtung. Die Low-Light-Performance von BenQ verbessert die Bildqualität.

Klingt einfach gut
Erleben Sie Anrufe so klar wie persönliche Gespräche. Sprechen Sie bei Videogesprächen so frei, als ob Sie sich im selben Raum befänden und jeder Sie hören kann.

Laut und deutlich gehört werden
Die DVY32 ist mit zwei omnidirektionalen Mikrofonen ausgestattet, die den Ton aus einer Entfernung von bis zu 8 m aufnehmen und störende Hintergrundgeräusche minimieren.

Weniger Ablenkungen, mehr Konzentration
Die Mikrofone mit Geräuschunterdrückung blenden Hintergrundgeräusche aus, so dass die Zuhörer Sie klar und deutlich hören und verstehen können.

Einfache Installation für jeden Konferenzraum
Dank flexibler Montageoptionen ist die Zoom™-zertifizierte DVY32 die perfekte Lösung für Konferenzräume jeder Größe.

Meetings auf höchstem Niveau
Die DVY32 erfüllt die Zoom™-Standards für optimale Videokonferenzen. Außerdem ist es mit allen führenden Videokonferenz-Apps, einschließlich TeamViewer Meeting, kompatibel.

Meetings in Sekundenschnelle starten
Keine zusätzliche Software, kein Ärger, keine Zeitverschwendung. Die DVY32 ist ideal für jeden Monitor oder jedes großformatige Display. Einfach montieren, anschließen und sofort los telefonieren.

Überall streamen
Für die DVY32 sind mehrere optionale Befestigungsmöglichkeiten verfügbar. So kann sie leicht an jedes Display gehängt werden.

Ideal für alle Arten von Videokonferenzen
Unabhängig davon, wie Ihr Besprechungsraum eingerichtet ist, bietet die DVY32 jedes Mal ein professionelles Videokonferenzerlebnis.
Weitere Informationen:
Breite:
47.4 mm
Tiefe:
44 mm
Höhe:
180.1 mm
Gewicht:
400 g
Kamera-Typ:
Einzelne Kamera
Sensor-Typ:
CMOS
Zoom-Fähigkeit:
Ja
Digitaler Zoom:
5 x
Blickwinkel (FOV):
108.6 °
Sichtfeld (Weitwinkel):
59.8 °
Sichtfeld (Tele):
120 °
Mindestbeleuchtung:
0.1 Lux
Naheinstellgrenze:
8 m
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Echounterdrückung:
Ja
Clear Voice Technologie:
Ja
Energiequelle:
USB
Mitgelieferte Kabel:
USB
Maximale Framerate:
30 fps
HD-Typ:
4K Ultra HD
Unterstützte Video-Modi:
480p, 720p, 1080p
Unterstützte Videoformate:
H.264
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse:
1
Produktfarbe:
Grau
Befestigungstyp:
Clip
Bildstabilisator:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
Linux
Weitere Suchbegriffe: Webcam, kamera für videokonferenz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 484,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,03*
€ 576,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,82*
€ 572,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,15*
€ 557,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 462,03*
€ 549,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,89*
€ 502,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.