Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA732894 Herst.-Nr.: VA110 EAN/GTIN: 4004360934261 |
| |
|
| | |
| Präsentiert Ihre Visitenkarten zum Mitnehmen: Visitenkarten-Box aus Hartplastik, glasklar. Mit Platz für bis zu 100 Visitenkarten im Format 86 x 56 mm (Produktmaße: 95 x 60 x 30 mm). Präsentieren Sie Ihre Visitenkarten in diesem Aufsteller Ihren Kunden und Interessenten auf Theken, am Empfangstresen oder Messestand. Die schicke Optik unterstreicht jedes Visitenkarten-Design und lässt Geschäftskunden gerne zugreifen. - Kleines Accessoire mit großer Aufgabe: Mit der Visitenkarten-Aufbewahrung von SIGEL haben Sie Ihre Karten immer perfekt im Griff.
- Präsentiert Ihre Visitenkarten zum Mitnehmen: Visitenkarten-Box aus Hartplastik, glasklar. Mit Platz für bis zu 100 Visitenkarten im Format 86 x 56 mm (Produktmaße: 95 x 60 x 30 mm).
- Sofort ersichtlich, wenn Karten nachgefüllt werden müssen
- Langlebig dank hochwertiger Materialverarbeitung
- Damit machen Sie einen guten Eindruck bei Ihren Geschäftspartnern und Kunden
Weitere Informationen: | | Farbe: | glasklar | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 95 mm x 60 mm x 30 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | Hartplastik |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,96* | € 4,96* | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 2,90* | ab € 3,02* | € 5,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 3,05* | € 5,04* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 2,96* | € 5,07* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 3,41* | € 5,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|