Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkartenbox Sigel VA110 Spezial 100 Karten Transparent 95 mm x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 813721
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 813721
Artikel-Nr.:
     94QG7-813721
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     VA110
EAN/GTIN:
     4004360934261
Suchbegriffe:
Register Visitenkartenbox
Visitenkartenregister
Visitenkartenbox
Visitenkarten-Halter
Sigel Visitenkartenbox VA110. Anzahl Fächer: 1 Fach. Breite: 95 mm. Farbe: Transparent. Fassungsvermögen: 100 Karten. Format: Spezial. Für Format: DIN A7. Geeignet für: Visitenkarten, Bankkarten. Grundfarbe: Transparent. Hersteller-Nr.: VA110. Höhe: 60 mm. Kartenbreite (maximal): 86 mm. Kartenhöhe (maximal): 56 mm. Lieferumfang: 1 x Visitenkartenbox. Marke: Sigel. Material: Kunststoff. Tiefe: 30 mm. Öffnung: Oben.
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Höhe:
60 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Visitenkarten-Ständer, Visitenkartenhalter, Visitenkartenspender, Visitenkartenständer, visitenkartenbox acryl sigel glasklar, register visitenkartenbox, visitenkartenboxen plexiglas, VISITENKARTENBOX, VISITENKARTENBOXEN, VISITENKARTENMAPPE, VISITENKARTE, SIGEL PC-VISITENKARTEN IN 3C-TECHNOLOGIE, 1220889, VISITENKARTEN-SPENDER, VISITENKARTEN-BOX, VISITENKARTENAUFSTELLER, VISITENKARTEN, KALTLAMINIERFOLIEN, SIGEL VISITENKARTEN-SPENDER, SIGEL PC-VISITENKARTEN, SIGEL, SIGEL VISITENKARTEN, SIGEL VISITENKARTE, VISITENKARTENETUI, SIGEL VISITENKARTEN-BOX, VA110, VISITENKARTENHALTER, VISITENKARTEN BOX
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
107
1
€ 5,95*
ab € 2,98*
€ 4,95*
1
€ 7,95*
ab € 2,92*
€ 4,97*
Lager 94QG7
727
1
€ 2,90*
ab € 3,10*
€ 5,17*
1
€ 4,75*
ab € 3,39*
€ 5,63*
1 Tag
2
1
€ 4,95*
ab € 3,45*
€ 5,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.