Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-126167200 Herst.-Nr.: VA110 EAN/GTIN: 4004360934261 |
| |
|
| | |
| Glasklare Visitenkarten-Box praktischer Doppelfunktion: Im geschlossenen Zustand dient sie als sichere Aufbewahrungsbox und aufgeklappt als Aufsteller zur Präsentation der Visitenkarten. Weitere Informationen: | | Maße: | 9,5 x 6 x 3 cm (B x H x T) | max. zulässige Abmessung der Karte wird unterstützt: | 86 x 56 mm (B x H) | max. Anzahl der Karten: | 100 Karten | Anordnung der Lage (Zugriffsseite): | oben offen | gefüllt: | Nein | Werkstoff: | Hartplastik | Farbe: | glasklar | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Visitenkartenbox |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Visitenkarten-Ständer, Visitenkartenhalter, Visitenkartenspender, Visitenkartenständer, visitenkartenbox acryl sigel glasklar, register visitenkartenbox, visitenkartenboxen plexiglas, Adresskarteien, Karteiboxen, Visitenkartenablagen, Visitenkartenaufbewahrungen, Visitenkartenboxen, Visitenkartensammler, Visitenkartenzubehöre |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,98* | € 4,95* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 2,92* | € 4,97* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 3,10* | € 5,17* | | | | | | | | 1 | | € 4,75* | ab € 3,39* | € 5,63* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,45* | € 5,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|