Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL TA252 Tischaufsteller, DIN A6 (105x148 mm), senkrecht, beidseitige Präsentation, glasklar, braun, , Acryl, Massivholz Eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KTA252 2
KTA252 2
KTA252 1
TA Holzsockel Ambiente1
TA252 Tischaufsteller A6 Holzsockel Eiche Gastro
TA Holzsockel All Usecases
KTA252 Vermassung
Holzsockel einlegen
Holzsockel einstecken
Holzsockel Close up
Holzsockel S Fraesung
Holzsockel fester Halt
FSC_C021810_100_Wood_Portrait_GreenOnWhite_r_c9Q477.cmyk
Artikel-Nr.:
     C1145-TA252
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     TA252
EAN/GTIN:
     4004360785634
SIGEL Herstellergarantie DE
Suchbegriffe:
Schilder-Klemmhalter
Schilder-Klemmschellen
Schilderhalter
Schilderklemme

Tischaufsteller, senkrecht, beidseitige Präsentation, passend für das Format DIN A6 (105x148 mm), Acryl, Massivholz Eiche (1,5 mm, glasklar, braun, ). Dieser Tischaufsteller präsentiert Informationen, Angebote oder Preise auffallend in jedem Ambiente. In großzügigen, offenen Verkaufsräumen genauso wie am Empfangstresen oder im kleinen Café um die Ecke: Hohe Aufmerksamkeit ist garantiert. Die Botschaften lassen sich ganz einfach in den Aufsteller einschieben. Das hochwertige, glasklare Acryl mit polierten Kanten überzeugt mit transparent-glänzender Optik und sorgt für hohe Stabilität und Standfestigkeit. Auf die UV-Beständigkeit des Acryls bietet SIGEL 25 Jahre Garantie.

  • Der Tischaufsteller von SIGEL setzt Informationen perfekt in Szene und ist ein attraktiver Blickfang auf Theken, Tischen, Messen und in Ausstellungsräumen.
  • Tischaufsteller, senkrecht, beidseitige Präsentation, passend für das Format DIN A6 (105x148 mm), Acryl, Massivholz Eiche (1,5 mm, glasklar, braun, ).
  • Sockel aus massiver Eiche (FSC 100%) mit Bio-Öl behandelt, kratzfestes Acryl, made in Europe
  • Informationen ganz einfach einschieben und immer wieder austauschen
  • Innovativer, leicht wellenförmiger Schlitz im Sockel hält Acrylscheibe auch beim Hochheben fest
  • 25-jährige Herstellergarantie auf die UV-Beständigkeit des Acryls (kein Vergilben)
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
105 mm x 175 mm x 40 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Acryl | Massivholz Eiche
Weitere Suchbegriffe: Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, Tisch-Aufsteller, Tischaufsteller, Tischschild, sigel tischaufsteller, schilder klemmhalter, tischaufsteller a6;tischaufsteller holz;acrylaufsteller;t-ständer;menükartenhalter;werbeaufsteller;thekenaufsteller;t-werbeaufsteller;speisekartenständer;infoständer;kartenhalter
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
TA254
ab € 8,66*
Zubehör
Sigel
TA256
ab € 13,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.