Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Speisekarten-Mappe, Buchschrauben-Bindung, A5, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSM133 W 1
KSM133 W 1
KSM133 1
Speisekarten Ambiente 05 A
KSM133 2 A
Detail Buchschrauben rot 2
Detail Buchschraube 5
Detail Buchschrauben rot 4
Detail Buchschrauben rot 3
KSM112 1 A
KSM133 1 A
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-SM133
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SM133
EAN/GTIN:
     4004360827679
Suchbegriffe:
Speisekarte
Speisekartenmappe
Tagesmenümappe
sigel a5 speisekarte

Speisekarten-Mappe mit Buchschrauben-Bindung, rot, passend für das Format DIN A5 (148x210 mm), hochwertiger Einband aus Kunststoff. Man sagt in der Gastronomie: Das Auge isst mit! Mit dieser Speisekartenmappe werden Speisenangebot und Getränke ansprechend präsentiert. Sie ist universell einsetzbar und langlebig dank strapazierfähigem Einband aus hochwertigem PU-Kunststoff (ohne Weichmacher). Zudem perfekt für den täglichen Einsatz, da leicht zu reinigen, sowie robust gegenüber Verschleiß, Kratzern und Abnutzung. Inkl. transparente Hüllen für 8 Seiten (weitere Hüllen zur Erweiterung sind zum Nachkauf im SIGEL Sortiment erhältlich). Praktisch: Seiten lassen sich schnell und einfach austauschen.

  • Zeitlose und hochwertige Speisekartenmappe von SIGEL, ideal für den täglichen Einsatz in der Gastronomie.
  • Speisekarten-Mappe mit Buchschrauben-Bindung, rot, passend für das Format DIN A5 (148x210 mm), hochwertiger Einband aus Kunststoff.
  • Mit edler Blindprägung: Speisen und Getränke
  • Informationen ganz einfach einschieben und immer wieder austauschen
  • Strapazierfähiges Cover mit edler Leinenstruktur, leicht zu reinigen
  • Langlebiges PU-Material (ohne Weichmacher), robust gegenüber Verschleiß, Kratzern und Abnutzung
  • Inkl. 4 Einzel-Transparenthüllen für insgesamt 8 Seiten (weitere zum Nachkauf erhältlich)
Weitere Informationen:
Farbe:
bordeauxrot
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
180 mm x 245 mm x 15 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: speisekarten a5, speisekarte, Speisekarte A5;Speisekartenmappe DIN A5;Speisekartenmappe Gastronomie;Speisekarte-Mappe;Speisekarte;Getränkekarte;Essenskarte;Essen-Karte;Menükarte;Speisekarten mit Sichthülle;Speisekarte aus Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
SM191
ab € 6,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.