Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Speisekarten-Mappe, Buchschrauben-Bindung, A4, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSM130 W 1
KSM130 W 1
KSM131 2
KSM136 2_A
Detail Buchschrauben_A
Detail Buchschrauben2
Detail Buchschraube 5
Detail Buchschraube 4
Detail Buchschraube 3
KSM135 1_A
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-SM130
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SM130
EAN/GTIN:
     4004360869594
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Speisekarte

Speisekarten-Mappe mit Buchschrauben-Bindung, schwarz, passend für das Format DIN A4 (210x297 mm), hochwertiger Einband aus Kunststoff. Man sagt in der Gastronomie: Das Auge isst mit! Mit dieser Speisekartenmappe werden Speisenangebot und Getränke ansprechend präsentiert. Sie ist universell einsetzbar und langlebig dank strapazierfähigem Einband aus hochwertigem PU-Kunststoff (ohne Weichmacher). Zudem perfekt für den täglichen Einsatz, da leicht zu reinigen, sowie robust gegenüber Verschleiß, Kratzern und Abnutzung. Inkl. transparente Hüllen für 8 Seiten (weitere Hüllen zur Erweiterung sind zum Nachkauf im SIGEL Sortiment erhältlich). Praktisch: Seiten lassen sich schnell und einfach austauschen.

  • Zeitlose und hochwertige Speisekartenmappe von SIGEL, ideal für den täglichen Einsatz in der Gastronomie.
  • Speisekarten-Mappe mit Buchschrauben-Bindung, schwarz, passend für das Format DIN A4 (210x297 mm), hochwertiger Einband aus Kunststoff.
  • Neutrale Vorderseite für universellen Einsatz (z. B. auch als Dokumenten-, Info- oder Bewerbungsmappe)
  • Informationen ganz einfach einschieben und immer wieder austauschen
  • Strapazierfähiges Cover mit edler Leinenstruktur, leicht zu reinigen
  • Langlebiges PU-Material (ohne Weichmacher), robust gegenüber Verschleiß, Kratzern und Abnutzung
  • Inkl. 4 Einzel-Transparenthüllen für insgesamt 8 Seiten (weitere zum Nachkauf erhältlich)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
245 mm x 340 mm x 15 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Speisekartenmappe, Tagesmenümappe, speisekarte kunstleder a4 schwarz, speisekarten a4, speisekarte, Speisekarte A4;Speisekartenmappe DIN A4;Speisekartenmappe Gastronomie;Speisekarte-mappe;Speisekarte;Getränkekarte;Essenskarte;Essen-Karte;Menükarte;Speisekarten mit Sichthülle;Speisekarte aus Kunststoff;Angebotsmappe;Sichtmappe;Präsentationsmappe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
SM190
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.