Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Einzel-Transparenthüllen, A4, 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KSM190 1
KSM190 1
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-SM190
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SM190
EAN/GTIN:
     4004360843877
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen

10 Stück Einzel-Transparenthüllen für Speisekarten-Mappen mit Buchschrauben-Bindung, transparent, passend für das Format DIN A4 (210x297 mm), Kunststoff. Man sagt in der Gastronomie: Das Auge isst mit! Wenn Sie Speisen und Getränke Ihren Gästen in einer Speisekartenmappe von SIGEL präsentieren, können Sie Ihr Angebot mit diesen Transparenthüllen problemlos erweitern. 10 Stück im Pack.

  • Transparenthüllen zum Nachkauf für Speisekarten-Mappen von SIGEL.
  • 10 Stück Einzel-Transparenthüllen für Speisekarten-Mappen mit Buchschrauben-Bindung, transparent, passend für das Format DIN A4 (210x297 mm), Kunststoff.
  • Strapazierfähig und leicht abwischbar
  • Informationen ganz einfach einschieben und immer wieder austauschen
  • Stärke: 70 µm
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
230 mm x 304 mm x 1 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Speisekarte Einleger, Speisekarten-Hüllen, Speisekartenhüllen, aktenhüllen a4 transparent, aktenhülle a4, aktenhülle, Transparenthüllen;Klarsichthüllen;Speisekarten-Mappen;Prospekthüllen;Sichthülle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,32*
€ 17,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,89*
€ 16,53
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 13,75*
€ 16,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,10*
€ 15,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,57*
€ 14,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,32*
€ 14,66
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,93*
€ 14,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,51*
€ 11,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.