| |
|
| Artikel-Nr.: C1145-SF480 Herst.-Nr.: SF480 EAN/GTIN: 4004360793219 |
| |
|
| | |
| Dank matter Oberfläche erscheinen beim Abfotografieren des Glas-Magnetboards im Format 150 x 100 cm in weiß kaum Reflexionen oder Spiegelungen. Die super-weißen Glas-Magnettafeln von SIGEL haben keinen grünlichen Schimmer. Die rahmenlose Glas-Magnettafel bietet mit dem freischwebenden, cleanen Look genug Raum für Ihre Gedanken, Entwürfe und Pläne. Die edle und gleichzeitig multifunktionale Glasoberfläche ist mit Glasboard- und Whiteboard-Markern beschreibbar, magnethaftend mit extra-starken Neodym-Magneten und lässt sich leicht feucht oder trocken reinigen. In den anklippbaren Ablagen und Köchern der Serie Clip&Organise können Sie Zubehör ideal aufbewahren. Hängen Sie dieses Glasboard im Hoch- oder Querformat auf und kombinieren Sie es mit weiteren Boards mit demselben Wandabstand von 15 mm. Die Aufhängevorrichtung mit Langloch ermöglicht durch nachträgliche Justierung eine nahezu nahtlose professionelle Montage mehrerer Magnettafeln. - Das magnetische Artverum Glas-Whiteboard ist ein multifunktionales Arbeitsmittel für Meetings und Projektarbeit. Im Rahmen der agilen Arbeit eignet sich die große Glas-Magnettafel optimal für kreative Brainstormings und moderne Arbeitstechniken wie Scrum, Kanban, Design-Thinking uvm.
- Dank matter Oberfläche erscheinen beim Abfotografieren des Glas-Magnetboards im Format 150 x 100 cm in weiß kaum Reflexionen oder Spiegelungen. Die super-weißen Glas-Magnettafeln von SIGEL haben keinen grünlichen Schimmer.
- Artverum Glas-Magnetboards mehrfach international designprämiert
- Cleaner, offener Look, da ohne begrenzenden Rahmen - wie freischwebend vor der Wand
- Hochwertiges, rahmenloses Sicherheitsglas (ESG, EN 12150-1)
- Garantierte Produktsicherheit: TÜV- und GS-geprüfte Sicherheitsaufhängung mit Langloch
- Extrem langlebig mit 25 Jahren Garantie auf die Glas-Oberfläche bei Verwendung des SIGEL Zubehörs
- Inkl. gratis Starterset für Whiteboards und Glas-Magnetboards (Inhalt: 4 leicht abwischbare Board-Marker (schwarz, blau, rot, grün), 4 Holz-Magnete quadratisch, 1 Holz-Board-Eraser inkl. Ersatzpad, 1 magnetisches Reinigungstuch, 1 Reinigungsspray)
Weitere Informationen: | | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 1500 mm x 1000 mm x 18 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zubehörset (Magnettafel), Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, Whiteboard-Zubehörset, Whiteboardzubehör, Whiteboardzubehörset, sigel glas-whiteboard, glas board, weißwandtafeln emailliert, Whiteboard matt;Whiteboard;Glasboard;Magnet-board;Glas-Magnetbord;Magnetische Glastafel;Glas-Magnettafel;Pinnwand;Pinwand;Magnet-Pinwand;Notizboard;Notiz-board;Magnetwand;Magnet-wand;Magnettafel;Schreibtafel;Memotafel;Memoboard;Tafel;magnetisch;Kreidetafel;Kreideboard;Magnet-Schreibtafel;Glas-Memoboard;Memobord |
| | |
| |