| |
|
| Artikel-Nr.: C1145-SA602 Herst.-Nr.: SA602 EAN/GTIN: 4004360802645 |
| |
|
| | |
| Die einrollbare Schreibunterlage im Format 80 x 30 cm, hochwertiges Lederimitat in blau, grün, ist doppelseitig nutzbar, wasserfest und sehr leicht zu reinigen. Mit ihrer edlen Optik und der zweiseitigen Nutzbarkeit (2-farbig) ist diese Schreibtischunterlage ein dekorativer Eyecatcher auf jedem Schreibtisch. Papierblätter lassen sich auf der Schreibunterlage angenehm beschreiben. Zudem ist die Oberfläche aus hochwertigem Material für alle Maustypen geeignet. Praktisch: Die extralange Breite ersetzt sogar ein Mauspad. Die stabile, rutschfeste Schreibtischunterlage liegt absolut plan auf und es entstehen keine umgeknickten Ecken. An der designstarken und hochwertigen SIGEL Schreibunterlage haben Sie lange Freude. - Ausrollen und loslegen: Nehmen Sie mit dieser SIGEL Schreibtischunterlage Ihren Arbeitsplatz einfach mit und schützen so jeden (Schreib-)Tisch - ob im Büro, in der Küche oder unterwegs - vor Kratzern, Tinte und heißen Tassen.
- Die einrollbare Schreibunterlage im Format 80 x 30 cm, hochwertiges Lederimitat in blau, grün, ist doppelseitig nutzbar, wasserfest und sehr leicht zu reinigen.
- Schreibauflage in hoher Qualität für langlebigen Einsatz
- Edle Optik durch die elegante Ziernaht, hochwertiges Kunstleder, angenehm in der Haptik
- Extrabreites Format: groß genug für Tastatur und Maus - ersetzt so das Mauspad, für alle Maustypen geeignet
- Wasserfest und hitzebeständig, schützt Ihre Möbel vor Kratzern und Flecken
- Rutschfest und absolut plan liegend, kein Umknicken der Ecken
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau-grün | MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm): | 800 mm x 300 mm x 2 mm | Material Oberfläche / Hauptmaterial: | hochwertiges Lederimitat |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |