Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Mauspad Cintano : S, Lederimitat, schwarz, 220 x 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSA532
KSA532
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-SA532
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SA532
EAN/GTIN:
     4004360892264
SIGEL Herstellergarantie DE
Suchbegriffe:
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Maus Handgelenkauflage

Elegantes schwarzes Mousepad aus hochwertigem, feingeprägtem Lederimitat im Format 22 x 0,5 x 20 cm (B x H x T).

  • Die rutschfeste Unterseite gewährleistet jederzeit einen sicheren Halt sowie eine einfache und exakte Mausführung.
  • Dank der mitgelieferten Silikonstopper auch zur Benutzung auf glatten Oberflächen (z.B. Glas) geeignet.
  • Besonders möbelschonend aufgrund des hochwertigen Mikrofaserstoffs, der auf der Unterseite angebracht ist.
  • 2 Jahre Garantie bei Beachtung der beigelegten Pflege- und Gebrauchshinweise
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
220 mm x 5 mm x 200 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Lederimitat | Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkstütze, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, sigel mauspad schwarz, handballenauflage maus, handgelenkauflage maus schwarz, Unterlagen;Unterlage;Mausunterlage;Mousepads;Mousepad;Mausunterlagen;Mouse-Pad;Mausmatte;Mausmatten;Mouse-Pads;Mouse Mat;home-office
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,51*
€ 51,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.