Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL Mauspad - recyceltes PET, recyceltes PP - hellgrau, schwarz - beidseitig verwendbar - 25 x 0,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SA201 mas
SA201 mas
Eyestyle 2023 Ambiente 02
SA201 Vermassung
Detail Wassertropfen grau
Detail Rueckseite2
Eyestyle 2023 2Colours 2
KSA201 Verpackung
Artikel-Nr.:
     C1145-SA201
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SA201
EAN/GTIN:
     4004360785566
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage

Mauspad, hellgrau, schwarz, im Format 25 x 0,7 x 20 cm (B x H x T). Mit Eyestyle verwandeln Sie Ihren Arbeitsplatz in eine Wohlfühl-Oase. Die hochwertigen Schreibtisch-Accessoires sind ein stylisher Blickfang, zudem nachhaltig und umweltschonend.

  • Schön praktisch und umweltfreundlich zugleich: Rutschfestes Eyestyle Mauspad, für alle gängigen Maustypen geeignet.
  • Mauspad, hellgrau, schwarz, im Format 25 x 0,7 x 20 cm (B x H x T).
  • Textiloberfläche mit hochwertiger Leinenstruktur aus recycelten PET-Flaschen
  • Stabiler Kern aus 100% recyceltem Polypropylen und Altpapier
  • Vorder- und Rückseite in unterschiedlichen Farben - für eine spontane Umgestaltung des Arbeitsplatzes
  • Weiße Zwischenlage und weiße Kontrastnaht
  • Wasserabweisendes Finish mit Abperl-Effekt zur einfachen Reinigung
Weitere Informationen:
Farbe:
hellgrau-schwarz
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
250 mm x 7 mm x 200 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
recyceltes PET | recyceltes PP
Weitere Suchbegriffe: Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, mauspad sigel, maus pad, Unterlage;Mausunterlage;Mousepad;Mausunterlagen;Mouse-Pad;Mausmatte;home-office
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sigel
SA200
ab € 31,35*
Zubehör
Sigel
SA204
ab € 8,31*
Zubehör
Sigel
SA205
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.