Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL PA103 Info-/Preisaufsteller, DIN A8 quer (74x52 mm), schräg, einseitige Präsentation, glasklar, Acryl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KPA103
KPA103
PA103_Kaeseplatte A
PA105 PA106 Weinflasche
PA101_Notebook
Tischaufsteller schraeg Detail1
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     690-768223
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     PA103
EAN/GTIN:
     4004360901782
SIGEL Herstellergarantie DE
Suchbegriffe:
Tisch-Aufsteller
Tischaufsteller
Tischschild
tischaufsteller sigel din a8

Schräger Preisschildhalter / Namensaufsteller / Tisch-Namensschild zur einseitigen Präsentation.

  • Geeignet für Einsteckschilder / Informationen im Format DIN A8 quer (52 x 74 mm).
  • Der Infoaufsteller besteht aus qualitativ hochwertigem, glasklarem, 2 mm starkem Acryl.
  • Die Außenmaße des Aufstellers betragen 74 x 59 x 30 mm (B x H x T).
  • Sie profitieren von 25 Jahren Garantie auf die UV-Beständigkeit des Acryls (kein Vergilben des Materials)
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
74 mm x 59 mm x 30 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: tisch aufsteller, sigel tischaufsteller, Tischaufsteller;Preisaufsteller;Preisschildhalter;Preisschild-Aufsteller;Namensaufsteller;Preisschild
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 22,64*
€ 30,90*
pro Stück
€ 4,75*
ab € 24,83*
€ 33,74*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 24,09*
€ 33,76*
10 Tage
6
pro Stück
€ 5,87*
ab € 27,55*
€ 37,47*
3 Tage
6
pro Stück
€ 4,99*
ab € 30,49*
€ 40,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.