Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-768223 Herst.-Nr.: PA103 EAN/GTIN: 4004360901782 |
| |
|
| | |
| Vielseitig einsetzbarer, schräger Info-/Preisaufsteller zur einseitigen Präsentation. Geeignet für Einsteckschilder / Informationen im Format DIN A8 quer. Der Aufsteller besteht aus qualitativ hochwertigem, glasklarem, 2,0 mm starkem Acryl. Dies sorgt für hohe Stabilität und Standfestigkeit. 25 Jahre Garantie auf die UV-Beständigkeit des Acryls. Die Außenmaße des Aufstellers betragen 74 x 59 x 30 mm (B x H x T). Weitere Informationen: | | Breite: | 74 | Farbe: | transparent | Höhe: | 59 | Produktverwendung: | Präsentationen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 22,80* | € 30,97* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 24,92* | € 33,83* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 23,98* | € 33,85* | | | | | 10 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 27,87* | € 37,81* | | | | Lager 639 | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 30,37* | € 40,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|