Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#SIGEPA103 Herst.-Nr.: PA103 EAN/GTIN: 4004360901782 |
| |
|
| | |
| - Praktischer Info-/Preisaufsteller aus hochwertigem, glasklaren Acryl für Informationen im Format A8 quer
- Schräge Form für aufmerksamkeitsstarke Präsentationen
- Einfach Information einschieben, fertig!
- A8quer, 74x52mm
- Beschriftungsschild auswechselbar
- Packung mit 10 Stück
- aus Arcyl
- Farbe: glasklar
Weitere Informationen: | | Breite: | 74 mm | Bruttogewicht: | 0.28 kg | EAN Packung: | 4004360901775 | Farbe: | glasklar | Farbname: | glasklar | Marke: | Sigel | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 22,80* | € 30,78* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 24,80* | € 33,59* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 23,94* | € 33,63* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 27,62* | € 37,37* | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 30,33* | € 40,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|