Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGEL LH137 Wand-Prospekthalter, DIN lang (105x210 mm) / DIN A6 (105x148 mm), 3 Fächer, glasklar, Acryl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLH137 1
KLH137 1
LH115_1_Still_A
Steckmechanismus
Befestigung mit Schraube_1
SIGEL Logo Claim print
Artikel-Nr.:
     C1145-LH137
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     LH137
EAN/GTIN:
     4004360982200
SIGEL Herstellergarantie DE
Suchbegriffe:
DIN 375
Flachsenker DIN 375
Dokumentenhalter
Prospekt-Aufsteller

Wand-Prospekthalter, 3 Fächer, aus hochwertigem, glasklarem Acryl-Material, passend für das Format DIN lang (105x210 mm) / DIN A6 (105x148 mm), mit einer Fülltiefe von 30 mm (Produkt-Außenmaß 12 x 37,5 cm). Form follows function: Dieser Prospekthalter überzeugt durch formvollendetes Design, das die ausgestellten Broschüren, Zeitschriften, Kataloge oder Flyer optimal präsentiert. Das hochwertige Acryl-Material kombiniert die Eleganz und Schönheit von Glas mit der Leichtigkeit und Bruchsicherheit eines Kunststoffes. Hohe UV-Beständigkeit ist ein weiterer Pluspunkt, genauso wie das stärkere und dadurch stabilere Material. Dank weicher Linienführung und klarer Transparenz harmoniert der Prospekthalter in jedem Ambiente und ermöglicht fast unbegrenzten Einsatz. Pfiffig: Verschiedene Formate lassen sich perfekt miteinander kombinieren.

  • Der Prospekthalter von SIGEL setzt Broschüren, Kataloge oder Flyer gekonnt in Szene und lädt auf Messen und in Ausstellungsräumen zum Zugreifen ein.
  • Wand-Prospekthalter, 3 Fächer, aus hochwertigem, glasklarem Acryl-Material, passend für das Format DIN lang (105x210 mm) / DIN A6 (105x148 mm), mit einer Fülltiefe von 30 mm (Produkt-Außenmaß 12 x 37,5 cm).
  • Abgeschrägte Bodenfläche: Inhalte rutschen automatisch zugriffsfreundlich nach vorne
  • Durchgängige Designlinie ermöglicht Kombination mehrerer Halter nebeneinander
  • Reduzierte Vorderseite lässt besonders viel Sicht auf den Inhalt zu
  • 25-jährige Herstellergarantie auf die UV-Beständigkeit des Acryls (kein Vergilben)
  • Steckmechanismus für sicheres Untereinanderhängen von 2 Wand-Prospekthaltern
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
MASSE_PRODUKT_BxHxT (mm):
120 mm x 375 mm x 115 mm
Material Oberfläche / Hauptmaterial:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, sigel wandprospekthalter sigel acryl 3 fächer, tischprospekthalter sigel, tischprospekthalter, 3fach;Aufsteller für Broschüren;Aufsteller für Prospekte;Flyerhalter;Flyerständer;Formularfach;Informieren;Prospektbox;Prospektfach;Prospektfächer;mehrfach;mit mehreren Fächern;Prospektspender;Tischaufsteller;Werbeaufsteller;transparent
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.